39ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップスクリューボルトコーティング付(M4) YCB-C-04-10 ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルトコーティング付(M4) YCB-C-04-10

    ヤマト(機構部品)
    87税込96
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9589材質SCM435長さ(mm)10質量(g)1.9ねじ径M4
  • エンドキャップ コーナー用 YEC-8080C ヤマト(機構部品)

    エンドキャップ コーナー用 YEC-8080C

    ヤマト(機構部品)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    二等辺三角形です。 ブラケット用キャップです。 美しい光沢。 はめ込みタイプで作業が簡単。
    用途アルミブラケット用トラスコ品番848-9599材質樹脂質量(g)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×1.7
  • アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4F

    ヤマト(機構部品)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2015材質アルミ幅(mm)14高さ(mm)60質量(g)27奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M4
  • アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15

    ヤマト(機構部品)
    81税込89
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9585材質SCM435長さ(mm)15質量(g)5ねじ径M6
  • アプセットボルト(M4) YB-04-10 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルト(M4) YB-04-10

    ヤマト(機構部品)
    38税込42
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。
    トラスコ品番848-9577材質SCM435長さ(mm)10質量(g)1.9ねじ径M4
  • バーガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バーガイド (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンベアの側面ガイド
    用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]長さ(mm)2500質量(g)181.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    159税込175
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、接触受け面積の大きなナット
    用途高剛性結合用材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
  • 長ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    長ナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
    用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
    用途ナット位置固定用セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.1表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    86税込95
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
    用途ナット位置固定用セット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.3表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
    用途緩み防止用ナット材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
  • 六角穴付止ネジ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット挿入ダイス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナット挿入ダイス (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    M8規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
    用途ナット溝カッター質量(g)655RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番隙間埋めシール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    蝶番隙間埋めシール材 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール材 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    シール材 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パネルホルダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
    用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.112/本 B.55/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルホルダー (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パネルホルダー (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M4規格、樹脂板取付け用ホルダー
    用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.80/本 B.43/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ガラスレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスレール (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ガラスレール (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみ取手 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    つまみ取手 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチベース (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
  • キャスター (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター
    用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付ブラケット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付ブラケット (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
    用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
  • レベリングフットベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
  • レベリングフット取付中間プレート (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
  • レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り戸用ガイド (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    折り戸用ガイド (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    M8規格、折り戸の先端ガイドピン
    用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)17.4(8.7/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーブラケット/ボックス型 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アンカーブラケット/ボックス型 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンカー固定対応ブラケット
    用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス蝶番
    用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座グリキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座グリキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    M8規格、ザグリ穴メクラキャップ
    用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座グリキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座グリキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
    用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)465表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 中間ブラケット 08 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 中間ブラケット 08 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    M8規格、フレーム溝に自由に取付け
    用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)17推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム