49ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー付スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)404許容荷重(N)353表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22943
  • ステンレス スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)539タキゲンコード22805
  • ステンレス スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1420許容荷重(N)402タキゲンコード21488
  • ステンレス スライドレール(L660.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L660.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,559税込6,115
    1個
    4日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1310許容荷重(N)412タキゲンコード21487
  • ステンレス スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,491税込4,940
    1個
    当日出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1000許容荷重(N)451タキゲンコード21484
  • ステンレス スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L457.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,184税込4,602
    1個
    当日出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)890許容荷重(N)471タキゲンコード21483
  • 小型スライドレール(L500) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)770許容荷重(N)275タキゲンコード21970
  • 小型スライドレール(L350) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L350)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)530許容荷重(N)353タキゲンコード21967
  • 重量用スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2020許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31451
  • ホールド機構付スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L457.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,714税込1,885
    1個
    4日以内出荷
    引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)487寸法L1(mm)457.2寸法S(mm)327寸法L2(mm)453.2寸法N(mm)11寸法P1(mm)412.7寸法P2(mm)400寸法P3(mm)288.9寸法P4(mm)200寸法P5(mm)406.4寸法P6(mm)203.2許容荷重(N)421表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31440
  • ホールド機構付スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L304.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)330寸法L1(mm)304.8寸法S(mm)201.3寸法L2(mm)300.8寸法N(mm)8寸法P2(mm)247.6寸法P3(mm)136.5寸法P5(mm)252許容荷重(N)314表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31437
  • ホールド機構付スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,588税込1,747
    1個
    4日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)562許容荷重(N)441表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31429
  • ホールド機構付スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,221税込1,343
    1個
    4日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)411許容荷重(N)353表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31426
  • ホールド機構付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,091税込1,200
    1個
    4日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)356許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31425
  • スライドレール (L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L304.8) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L304.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 超大型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    超大型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    78,596税込86,456
    1個
    4日以内出荷
    重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
    用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 超重量用小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    111,746税込122,921
    1個
    4日以内出荷
    小型ながら超重量の耐荷重です。 半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
    材質炭素鋼引抜き材(S45C)質量(g)10寸法L1(mm)800寸法S(mm)800寸法N(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 双輪自在キャスター(フランジタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    双輪自在キャスター(フランジタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
    用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
  • ステンレス プラカラーちょうボルト(M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
  • アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ

    ACE(エース)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個適合□60シリーズ材質A1050シルバーフレーム6060表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付)

    ACE(エース)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付)

    ACE(エース)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    41税込45
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.4適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)518.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    70税込77
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.378適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)880.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    44税込48
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.65適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    41税込45
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.382適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)512RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    51税込56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.592適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)589.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.25・Iy 24.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    24税込26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    20税込22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    23税込25
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.712適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    114税込125
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)3.356適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1243RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    81税込89
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.757適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    60税込66
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)2.053適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)760.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    64税込70
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.916適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)709.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-404020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-404020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    33税込36
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)1.057適合キャップブラック:ECPC-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)391.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.43・Iy 5.43サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム