絞り込み
サイズ
- 40×40(16)
- その他(16)
フレーム幅(mm)
- 40
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 20(16)
- 30(32)
- 45(3)
- 50(8)
- 60(13)
- 75(1)
- 80(6)
- 90(2)
- 100(5)
- 120(1)
形状
- C面付き(2)
- 正方形(15)
- 長方形(15)
長さ(mm)
- 15~4000(17)
- 100(7)
- 110(6)
- 300(10)
- 450(10)
- 600(9)
- 900(9)
- 1010(6)
- 1020(6)
- 1030(6)
- 1040(6)
- 1050(6)
- 1060(6)
- 1070(6)
- 1080(6)
- 1090(6)
- 1100(7)
- 1110(6)
- 1200(9)
- 1300(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
溝数
- 1列溝×1列溝(12)
- 1列溝×2列溝(13)
- 1列溝×3列溝(2)
- 2列溝×2列溝(2)
- 2列溝×3列溝(1)
表面処理
- アルマイト(2)
アルマイト
種類
- 2面溝(1)
- 3面溝(2)
- 4面溝(27)
2面溝・3面溝・4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(25)
- ACE(エース)(2)
- ヤマト(機構部品)(2)
- TRUSCO(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・ACE(エース)・ヤマト(機構部品)・TRUSCO・SUS(エスユーエス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(17)
オーダー・加工
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥499~税込¥549~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44~税込¥48~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷M8規格用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥57税込¥631本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥91税込¥1001本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム4080タイプ 定寸品
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
アルミフレーム4040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥166税込¥1831本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥119税込¥1311本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム4080タイプ
ヤマト(機構部品)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状長方形高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)951
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.378適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)880.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.65適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥64税込¥701本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.916適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)709.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-404020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)1.057適合キャップブラック:ECPC-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)391.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.43・Iy 5.43サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)1.805適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)668.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥46税込¥511本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工










![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)





![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)