絞り込み
サイズ
- 30×30(20)
- その他(18)
長さ(mm)
- 15~4000(29)
- 250(2)
- 300(4)
- 450(4)
- 500(2)
- 600(4)
- 750(2)
- 900(2)
- 1000(2)
- 1010(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1060(1)
- 1070(1)
- 1080(1)
- 1090(1)
- 1200(2)
- 1250(2)
- 1500(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状
- C面付き(2)
- R形状(2)
- その他(1)
- 正方形(16)
- 長方形(17)
表面処理
- アルマイト(1)
フレーム幅(mm)
- 30
- 60(1)
種類
- 1面溝(2)
- 2面溝(7)
- 2面溝(対向)(4)
- 3面溝(6)
- 4面溝(16)
1面溝・2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝
溝数
- 1列溝×0列溝(4)
- 1列溝×1列溝(15)
- 1列溝×2列溝(12)
- 1列溝×3列溝(1)
- 1列溝×4列溝(1)
- 2列溝×0列溝(1)
- 2列溝×2列溝(1)
1列溝×0列溝・1列溝×1列溝・1列溝×2列溝・1列溝×3列溝・1列溝×4列溝・2列溝×0列溝・2列溝×2列溝
ブランド
- ACE(エース)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(32)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ヤマト(機構部品)(2)
ACE(エース)・NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(30)
オーダー・加工
「サイズ」から絞り込む
30×30(20)
その他(18)

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥31税込¥341本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥20税込¥221本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥90税込¥991本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)694.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥56税込¥621本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パイプフレーム ASTP-30
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥31税込¥341本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.795フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)290.09RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)474.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品
ACE(エース)¥939税込¥1,0331本5日以内出荷形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から10日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
アルミフレーム3060タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.291適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)478RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.54・Iy 17.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.994適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)1.32適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29税込¥321本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.871適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)322.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.548適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)573.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.18・Iy 23.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.811適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.85・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.967適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)358.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.52・Iy 3.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥29税込¥321本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.901適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)333.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.30・Iy 3.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥26税込¥291本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.847適合キャップブラック:ECPR-6060-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)313.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.35・Iy 2.35サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSN-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.441適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)533.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.97・Iy 19.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.4適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)518.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.382適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)512RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.592適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)589.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.25・Iy 24.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥20税込¥221本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.52適合キャップブラック:ECPC-3060-L-6,ECPC-3060-R-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)563.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.01・Iy 21.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.13適合キャップブラック:ECPC-3030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)418.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.01・Iy 3.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.206適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)446.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9サービス分類オーダー・加工












![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)