絞り込み
サイズ
- 30×30(3)
- 60×60(1)
- その他(1)
長さ(mm)
- 400
- 15~4000(35)
- 100(5)
- 200(5)
- 300(10)
- 450(6)
- 500(7)
- 600(10)
- 700(6)
- 800(6)
- 900(9)
- 1000(7)
- 1100(6)
- 1200(8)
- 1300(6)
- 1400(6)
- 1500(9)
- 1600(6)
- 1700(6)
- 1800(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状
- 正方形(2)
表面処理
- アルマイト(2)
- 焼付塗装(1)
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2)
- TRUSCO(3)
- 青木精密工業(1)
「サイズ」から絞り込む
30×30(3)
60×60(1)
その他(1)

アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から6日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
アルミフレーム System30
青木精密工業¥529~税込¥582~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8