絞り込み
ボタン数
- 3(2)
- 5(1)
インターフェイス
- USB(3)
読取方式
- IR LED
- レーザー(10)
- 光学式(赤色LED)(41)
- 青色LED(53)
- その他(10)
接続方式
- 有線(3)
ケーブル長(m)
- 1.2(2)
- 1.5(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
分解能
- 1000(2)
- 4200(1)
1000・4200
ブランド
- サンワサプライ(2)
- サンワダイレクト(1)
サンワサプライ・サンワダイレクト
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
3(2)
5(1)



有線光学式マウス
サンワサプライ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。質量(g)71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式


有線ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。質量(g)約71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(IR LED)
IRセンサーマウス ケーブル 静音
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷超小型で使いやすい、シンプルな5ボタン有線マウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを1200・2400・3200・4200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。有線タイプなので電池切れの心配がありません。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。約1.5mのケーブルなのでパソコンから離れても使うことができます。【ご注意】。鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。仕様静音:左ボタン,右ボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタンセット内容マウス ※取説はWEBのみです。材質ABS樹脂ケーブル長(m)約1.5対応OSChromeOS、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン。USBポート(Aコネクタ)搭載機種分解能1200、2400、3200、4200 カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら