絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニア紙管 TRUSCO

    リニア紙管

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
    用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
  • 16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き TRUSCO

    16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
  • 16mm角 アルミフレーム はね2方向 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム はね2方向

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26タイプハネ2方向
  • 16mm角 アルミフレーム はね1方向 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム はね1方向

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26高さ(mm)16タイプハネ1方向
  • 16mm角 アルミフレーム はねなし TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム はねなし

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)16高さ(mm)16タイプハネなし
  • メッセージウォッチ Type-N イマオコーポレーション

    メッセージウォッチ Type-N

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
    電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
  • 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
  • 40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
  • 40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
  • 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • 40角用アルミ丁番 エスコ

    40角用アルミ丁番

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
  • 30角用アルミ丁番 エスコ

    30角用アルミ丁番

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    ●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
  • 40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    40角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • 40角用アルミ座金 エスコ

    40角用アルミ座金

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • 30角用アルミ座金 エスコ

    30角用アルミ座金

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • 打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ

    打込ナット (真鍮/つば付/M10用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
  • 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)

    エスコ
    175税込193
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+トラス頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)

    エスコ
    175税込193
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ

    40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
  • 40角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ

    40角用 三角ブラケット(シルバー)

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
  • 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ

    30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ

    30角用 三角ブラケット(シルバー)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
  • 30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ

    30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
    仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4
  • 40角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ

    40角用 後入れ式ジョイント金具

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
    仕様●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:40角Uポール用●全長:40mm●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21
  • 30角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント金具

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
    仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • 40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21
  • 30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • コンベア用アンチバック導電 SUS(エスユーエス)

    コンベア用アンチバック導電

    SUS(エスユーエス)
    882税込970
    1個
    9日以内出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。
    材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
  • アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
    トラスコ品番224-7420質量(g)275
  • ガラス用パッキン SD206AG3000 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン SD206AG3000

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
    トラスコ品番224-2534質量(g)40
  • 重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
  • 磁気形近接センサーGLS SUS(エスユーエス)

    磁気形近接センサーGLS

    SUS(エスユーエス)
    1,639税込1,803
    1個
    9日以内出荷
    適合SFシリーズ材質ABS質量(g)25シリーズSF
  • シールカバーLT L=(2500) SUS(エスユーエス)

    シールカバーLT L=(2500)

    SUS(エスユーエス)
    3,619税込3,981
    1個
    9日以内出荷
    適合AZシリーズ/AZ2シリーズ、フレーム:AZピラー4040(イエロー含む)材質シリコンゴムシリーズAZ質量(g/本)45
  • AGVガイドプレート(2個セット) SUS(エスユーエス)

    AGVガイドプレート(2個セット)

    SUS(エスユーエス)
    14,190税込15,609
    1個
    9日以内出荷
    AGVと台車を連結する際の左右のズレを抑えるガイドです。
    適合グリーンフレームN材質質量(g)404(セット)シリーズGFキット内容AGVガイドプレート×2/六角穴付ボルトM6×16×4/平ワッシャM6×4/スプリングワッシャM6×4/TナットL M6×4

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品