絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(94)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ローラースライダS用キャップ 2ヶセット
SUS(エスユーエス)¥318税込¥3501個9日以内出荷ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームS材質PA/ボルト:ステンレス質量(g)4シリーズGFキット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
ローラースライダS用キャップ 1ヶセット
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個9日以内出荷ローラースライダS用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームS材質PA/ボルト:ステンレス質量(g)4シリーズGFキット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF
フライホイールΦ50 t4
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)47シリーズGF
フライホイールΦ50 t5
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個9日以内出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)74シリーズGF
ストップローラー
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個9日以内出荷切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。適合グリーンフレームN材質PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス質量(g)18シリーズGF
エスケープ フィンガー
SUS(エスユーエス)¥1,424税込¥1,5661個9日以内出荷先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA質量(g)34シリーズGF
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥2,079税込¥2,2871個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA質量(g)255シリーズGF耐荷重(N)588
トレイレール2個セット
SUS(エスユーエス)¥2,739税込¥3,0131個9日以内出荷引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。 両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。 M5のボルトで固定します。 ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)388(2個セット)シリーズGFキット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
アブソーバーキット M16
SUS(エスユーエス)¥11,992税込¥13,1911個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
マルチスタンドフレームキャップキット
SUS(エスユーエス)¥648税込¥7131個9日以内出荷マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。適合グリーンフレームN材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGFキット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
ダンパーヒンジJキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)259シリーズGFキット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
フォールディングプレート フリータイプキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由に180°動かすことができる可動パーツです。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
フォールディングプレート ワイヤータイプキット
SUS(エスユーエス)¥2,741税込¥3,0151個9日以内出荷結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
トルクヒンジVR 取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
トルクヒンジVL 取付キット
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
コンベア用アンチバックS
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス質量(g)45シリーズGF耐荷重(N)100
ガイドローラーS SSスロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。適合グリーンフレームS材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)11シリーズGFキット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
アルミコロコンVフレーム用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥430税込¥4731個9日以内出荷アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)22シリーズGFキット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
鉄製アイドラーSサポート取付キット
SUS(エスユーエス)¥2,629税込¥2,8921個9日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)56シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)200
鉄製アイドラーS取付キット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081個9日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)50シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)200
樹脂アイドラーSサポート取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,309税込¥1,4401個9日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄質量(g)27シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)30
Φ48ワイヤーサポートキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491個9日以内出荷ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。適合グリーンフレームN材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス質量(g)30シリーズGFキット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
ダブルコネクタN-S導電
SUS(エスユーエス)¥288税込¥3171個9日以内出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
ダブルコネクタS導電
SUS(エスユーエス)¥253税込¥2781個9日以内出荷グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)12シリーズGF
フレキシブルチューブL500
SUS(エスユーエス)¥4,389税込¥4,8281個9日以内出荷自由な角度に曲げることが可能なチューブです。適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)470シリーズGF
フレキシブルチューブL300
SUS(エスユーエス)¥2,739税込¥3,0131個9日以内出荷自由な角度に曲げることが可能なチューブです。適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)282シリーズGF
フレキシブルアームコネクタ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)50シリーズGF
マルチコネクタアウター型 GH
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個9日以内出荷モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。適合グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:鉄質量(g)244シリーズGF
アルミコロコンモジュール2925P30 フラット
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個9日以内出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。適合グリーンフレームN材質HDPE/ピン:ステンレス質量(g)57シリーズGF
ベアリングコロコンモジュール
SUS(エスユーエス)¥1,422税込¥1,5641個9日以内出荷ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。適合グリーンフレームN材質サポート・ホイール:POM/ピン:SUM/ベアリング:SUJ2質量(g)122シリーズGF負荷重(kg)10/個
コロコンワイドフックG
SUS(エスユーエス)¥727税込¥8001個9日以内出荷コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。適合グリーンフレームG材質SPHC質量(g)374シリーズGF
アブソーバーホルダA M16
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)29シリーズGF寸法(Φmm)16.5
アブソーバーホルダA M12
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)35シリーズGF寸法(Φmm)12.5
トルクヒンジVR
SUS(エスユーエス)¥4,720税込¥5,1921個当日出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
トルクヒンジVL
SUS(エスユーエス)¥4,539税込¥4,9931個当日出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
インサートガイド
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個9日以内出荷ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)18シリーズGF
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット