絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(13)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)

エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
タイクリップ (M6/M8/H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981パック(100個)当日出荷M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1本3日以内出荷から5日以内出荷フレーム表面に物が摺動する場合のライナー用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー/コンベア用 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本4日以内出荷コンベアのベルト受け用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539税込¥5931本8日以内出荷から9日以内出荷フレーム表面に物が摺動する場合のライナー用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M8/H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729~税込¥802~1本ほか5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷スライダーSRD-30とセットで使用用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
タイクリップ (M8/H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(100個)当日出荷M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷キャスター用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC色本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)17RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個当日出荷スライドレールASR-1030とセットで使用用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
シール材 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個欠品中キャスター用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
レベリングフットベース (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット