絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,653件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • ストレートブッシュ イマオコーポレーション

    ストレートブッシュ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • 80×20ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション

    80×20ストラットプロファイル5

    イマオコーポレーション
    1本(1m)
    取扱い終了
    寸法(mm)80×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)1670/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)6.19表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.72断面2次モーメントly(cm4)36.08
  • アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ(□40連結用) ACE(エース)

    アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ(□40連結用)

    ACE(エース)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。適合□30シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
  • 角度付き取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8アルミフレーム(重荷重用) ヤマト(機構部品)

    M8アルミフレーム(重荷重用)

    ヤマト(機構部品)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。材質アルミ幅(mm)40表面処理アルマイト処理ねじ寸法(mm)8
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-300H 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-300H

    廣杉計器
    6,498税込7,148
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番 YHP-40R(M8) ヤマト(機構部品)

    蝶番 YHP-40R(M8)

    ヤマト(機構部品)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    M8フレーム用です。 右開き扉用の蝶番です。
    トラスコ品番848-9681材質NBR幅(mm)60高さ(mm)6質量(g)21奥行(mm)32適合ボルト径M8
  • 蝶番 YHP-30R(M6) ヤマト(機構部品)

    蝶番 YHP-30R(M6)

    ヤマト(機構部品)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    M6フレーム用です。 右開き扉用の蝶番です。
    トラスコ品番848-9679材質NBR幅(mm)48高さ(mm)6質量(g)19奥行(mm)32適合ボルト径M6
  • キャップスクリューボルトコーティング付(M4) YCB-C-04-10 ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルトコーティング付(M4) YCB-C-04-10

    ヤマト(機構部品)
    87税込96
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9589材質SCM435長さ(mm)10質量(g)1.9ねじ径M4
  • エンドキャップ コーナー用 YEC-8080C ヤマト(機構部品)

    エンドキャップ コーナー用 YEC-8080C

    ヤマト(機構部品)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    二等辺三角形です。 ブラケット用キャップです。 美しい光沢。 はめ込みタイプで作業が簡単。
    用途アルミブラケット用トラスコ品番848-9599材質樹脂質量(g)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×1.7
  • アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15

    ヤマト(機構部品)
    81税込89
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9585材質SCM435長さ(mm)15質量(g)5ねじ径M6
  • アプセットボルト(M4) YB-04-10 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルト(M4) YB-04-10

    ヤマト(機構部品)
    38税込42
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。
    トラスコ品番848-9577材質SCM435長さ(mm)10質量(g)1.9ねじ径M4
  • バーガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バーガイド (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンベアの側面ガイド
    用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]長さ(mm)2500質量(g)181.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    スライドレールASR-1030とセットで使用
    用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
  • 蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番隙間埋めシール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    蝶番隙間埋めシール材 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール材 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    シール材 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パネルホルダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
    用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.112/本 B.55/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルホルダー (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パネルホルダー (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M4規格、樹脂板取付け用ホルダー
    用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.80/本 B.43/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ガラスレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスレール (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ガラスレール (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみ取手 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    つまみ取手 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチベース (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
  • キャスター (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
  • レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
  • レベリングフットベース/L型 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース/L型 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)182表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付中間プレート (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
  • レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り戸用ガイド (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    折り戸用ガイド (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    M8規格、折り戸の先端ガイドピン
    用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)17.4(8.7/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス蝶番
    用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座グリキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座グリキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    M8規格、ザグリ穴メクラキャップ
    用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座グリキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座グリキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
    用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPOS ばねポスト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • レベルアジャスタキット L SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット L

    SUS(エスユーエス)
    3,181税込3,499
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートL×1、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)×4
  • アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研)

    アンカーセット40

    レコフレーム(ユキ技研)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。
    用途設備・架台・筐体などの移動および固定用

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品