絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,437件中 1,4011,437
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
  • マグネットキャッチ (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd](2)白質量(g)(1)17 (2)8.5吸着力(N)30表面処理(1)素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチスペーサー (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用付属品BCSS-04-15(2ヶ)材質A6063S-T5質量(g)19.3表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22吸着力(N)30表面処理(1)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチベース (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    用途扉固定用材質普通鋼[SPCC]質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
  • キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター
    用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質エチレンプロピレンゴム[EPDM]表面処理濃いグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    用途アンカー固定用材質普通鋼[SPCC]表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付中間プレート (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)810表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
  • レベリングフット取付中間プレート (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)482表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
  • 折り戸用ガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    折り戸用ガイド (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    M6規格、折り戸の先端ガイドピン
    用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス挟み込み蝶番
    用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
  • ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)85表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    5日以内出荷
    M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)62表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座グリキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座グリキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    M6規格、ザグリ穴メクラキャップ
    用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (SP) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (SP)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフットベース ヤマト(機構部品)

    レベルフットベース

    ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。高さ(mm)12
  • 四角ナットM8 (13x6.5)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM8 (13x6.5)3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)
    65税込72
    1個
    9日以内出荷
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)5.5シリーズSF
  • 四角ナットM6 (10x5) 3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM6 (10x5) 3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)
    11税込12
    1個
    9日以内出荷
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)2.7シリーズSF
  • コネクタピースコンパクトL(右用) SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトL(右用)

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    9日以内出荷
    切り出しストッパパーツ
    シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトL(左用) SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトL(左用)

    SUS(エスユーエス)
    363税込399
    1個
    9日以内出荷
    切り出しストッパパーツ
    シリーズGF
  • クランプリング SUS(エスユーエス)

    クランプリング

    SUS(エスユーエス)
    1,419税込1,561
    1個
    9日以内出荷
    切り出しストッパパーツ。
    シリーズGF
  • レンチ穴キャップΦ8 SUS(エスユーエス)

    レンチ穴キャップΦ8

    SUS(エスユーエス)
    108税込119
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド(ライトグレー)質量(g)0.27
  • キャスター取付用薄型スパナ(D)Lシリーズ SUS(エスユーエス)

    キャスター取付用薄型スパナ(D)Lシリーズ

    SUS(エスユーエス)
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)102
  • 歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)

    歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    9税込10
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)6メッキステンレス
  • レベルアジャスタキットキャスター付L(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付L(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートL(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキットキャスター付80(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付80(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    11,992税込13,191
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート80(ステンレス)×1、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×25)ステン×8、キャスターC(ステンレス)×1、STナットL(M8)×8、平ワッシャー(M8)ステン×8、六角穴付ボルト(M8×12)ステン×4
  • レベルアジャスタキットキャスター付 L SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付 L

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートL×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)×4
  • レベルアジャスタキットキャスター付 80 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付 80

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート80×1、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×25)×8、キャスターC×1、TナットL(M8)×8、平ワッシャー(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×12)×4
  • レベルアジャスタキットL(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットL(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    3,510税込3,861
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートL(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキット80(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット80(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート80(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×25)ステンレス×8、STナットL(M8)×8、アジャスタBM20ステン×1、平ワッシャー(M8)ステン×8
  • レベルアジャスタキット 80 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット 80

    SUS(エスユーエス)
    5,492税込6,041
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート80×1、アジャスタAM20×1、平ワッシャー(M8)×8、TナットL(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×25)×8
  • キャスター 920M・915M ハンマーキャスター

    キャスター 920M・915M

    ハンマーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)85×85許容荷重(daN)100取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品