絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,075)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- ヤマト(機構部品)(43)
- 青木精密工業(42)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- アキュレイト(2)
- レコフレーム(ユキ技研)(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GLS S-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットS-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94
GLS S60-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94.1
GLS S60-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
GLS S50-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)119
GLS S50-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
GLS L45-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,411税込¥2,6521セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
GLS L45-SSキット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)110
GLS L40-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,191税込¥2,4101セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
GLS L40-SSキット
SUS(エスユーエス)¥2,088税込¥2,2971セット9日以内出荷セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)104
GLS L40-L40キット
SUS(エスユーエス)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)142
中間プレート・前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mmシャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個5日以内出荷軽量で小型です。 シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm付属品ラバークッション……1枚シャフト径(Φmm)14材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
ラウンドチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個5日以内出荷球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から6日以内出荷先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(プロテクションカバー) CP726-P
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷材質(本体)A5056材質(Oリング)NBR色(本体)レッド
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理熱処理(本体)焼入焼戻
トルクスレンチ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷フラッグ型のトルクスレンチ〈T9〉で、指先で操作するタイプです。質量(g)5材質(グリップ)ABS樹脂材質(レンチ)スチール色(グリップ)オレンジ熱処理(レンチ)焼入焼戻
ストラットプロファイル エコノミー型
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1本(1m)7日以内出荷材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
エアコンパクトナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
R30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)830/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)3.07表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.16断面2次モーメントly(cm4)2.16
R20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681本(1m)5日以内出荷寸法(mm)20×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)460/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)1.71表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)0.58断面2次モーメントly(cm4)0.58
80×80ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×80材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
80×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
60×40ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281本(1m)4日以内出荷寸法(mm)60×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)2070/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)7.67表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)13.52断面2次モーメントly(cm4)28.14
40×20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381本(1m)5日以内出荷寸法(mm)40×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
30×30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
160×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)160×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)5640/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)20.9表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)31.81断面2次モーメントly(cm4)500.32
120×30ストラットプロファイル6
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)120×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)4320/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)16表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)15.42断面2次モーメントly(cm4)210.94
ステンレスガラス用ローブフック
ジョー・プリンス竹下¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスガラス用タオルバー
ジョー・プリンス竹下¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷ガラス壁面に取り付けるタオルバーです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途ステンレスガラス用材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
プラスチックハンドル
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38アズワン品番64-6796-96推奨取付ボルトM5適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
ステンレス鋼製埋込み取手
ACE(エース)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷種別プレートに取付(フレームには取り付きません)質量(g)170仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル MG型
ACE(エース)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨質量(g)295推奨ねじ六角穴付ボルト M5寸法CR6.5適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット