絞り込み
ブランド
  • 新光化成
  • アズワン(28)
  • ケニス(4)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ヤマト科学(1)
  • DUMONT(デュモン)(1)
  • 武蔵エンジニアリング(1)
  • 伸榮産業(1)
  • ピエゾパーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易ドラフトFDS-1 新光化成

    簡易ドラフトFDS-1

    新光化成
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    32日以内出荷
    小型で軽量な卓上型のドラフトです。
    付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
  • ADDLAドラフトチャンバー 新光化成

    ADDLAドラフトチャンバー

    新光化成
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    30日以内出荷
    スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
    付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)ファンアルミシロッコファンΦ160mm
  • 簡易ドラフトチャンバー 新光化成

    簡易ドラフトチャンバー

    新光化成
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
    付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
  • 塩ビ製ドラフト 新光化成

    塩ビ製ドラフト

    新光化成
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    21日以内出荷
    スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
    仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
  • 簡易ドラフトAF-01 新光化成

    簡易ドラフトAF-01

    新光化成(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    32日以内出荷
    活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
    付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9730材質塩化ビニール、アルミフレーム質量(kg)25高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)800電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
  • 交換用ダクトホースセット(KDS-1用) 新光化成

    交換用ダクトホースセット(KDS-1用)

    新光化成
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    セット内容ダクトホース3m(カフス・バンド付)
ドラフト