クリーンベンチは、微生物や細胞を扱った実験・検査の際に使用されます。外部からの細菌やちりの混入、他の実験器具への二次汚染を防ぐのが特徴です。微細なほこりを逃さないHEPAフィルターを備えたクリーンベンチは、クリーンルームの中で清浄な環境を保つのに役立ちます。作業面の奥行きが深い製品は、実験をスムーズに行えるのがメリット。ステンレス製で天板にパンチング処理を施したクリーンベンチを使えば、ほこりがたまるのを防げます。殺菌灯が装備されている製品もあって、クリーンブースの中の滅菌をしたい場合に便利です。
106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ 日本エアーテック

    クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ

    日本エアーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列4段 12人用 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列4段 12人用

    矢崎化工
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    14日以内出荷から30日以内出荷
    靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
    種別3列・4段 12人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1392
  • 抗菌長靴ラック 3列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 3列

    矢崎化工
    ¥56,900~税込¥62,590~
    1台
    14日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)色グリーントレー寸法(mm)265×340×60
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット

    東邦歯科産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    セット内容殺菌ランプ15W×2本、グローランプ×2本アズワン品番7-7636-31
  • 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列

    矢崎化工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
  • 抗菌長靴ラック 3列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 3列

    矢崎化工
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    ¥77,600税込¥85,360
    1台
    21日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
    種別4列5段・20人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)1113×392×1607質量(kg)約23色グリーンアズワン品番2-7340-36トレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用

    矢崎化工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
    種別3列・5段 15人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
  • 器具保管庫 伸榮産業

    器具保管庫

    伸榮産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    30日以内出荷
    密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
    材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)棚間隔(mm)任意キャスター径(Φmm)65扉開閉方式マグネットパッキン式材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
  • クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン)

    クリーンベンチ用架台 USシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    14日以内出荷
    耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。
    材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用照明ランプ 青色 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用照明ランプ 青色

    東邦歯科産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    アズワン品番7-7636-32
  • モバイルラボスペース サンプラテック

    モバイルラボスペース

    サンプラテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。付属のグローブはディスポタイプで交換が可能です。排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
    材質フレーム/ステンレス・PP シート/塩化ビニル質量(kg)約1.6大きさ700×700×500mm
  • 貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ラック MDFシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    アップライトタイプ用。
    適合MDF-DU700VH/DU500VH/U339/U700VX/U500VX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×559×332収納数【貯蔵ボックスMDF-2081BX】24個アズワン品番61-9170-49
  • シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 600×400×924mm FU2-60シリーズ イースタン工業

    シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 600×400×924mm FU2-60シリーズ

    イースタン工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    10日以内出荷から14日以内出荷
    棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • 卓上集塵機 スイーパーmini 大同化工

    卓上集塵機 スイーパーmini

    大同化工
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
    付属品プレフィルター1枚、フード1個質量(kg)6.5電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除くアズワン品番64-9641-08
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
  • 抗菌イレクター 長靴ラック キャスター アズワン

    抗菌イレクター 長靴ラック キャスター

    アズワン
    ¥71,900~税込¥79,090~
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
  • 紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン

    紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    アズワン
    ¥414,000~税込¥455,400~
    1台
    当日出荷
    ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
    種別棚板仕様
  • UVロッカー アズワン

    UVロッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥162,000~税込¥178,200~
    1台
    当日出荷
    殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
    仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
  • ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテック

    ポータブルクリーンベンチ

    日本エアーテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    15日以内出荷
    簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
  • 簡易型クリーンフード 伸榮産業

    簡易型クリーンフード

    伸榮産業
    ¥148,800~税込¥163,680~
    1台
    30日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
    仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
  • SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCO

    SUS304パンチングクリーンベンチ

    TRUSCO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    8日以内出荷
    天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
    用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • 紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン

    紫外線殺菌灯付ロッカー

    アズワン
    ¥254,000~税込¥279,400~
    1台
    翌々日出荷
    AS-Gは、2段重ねが可能です。
    電源コード(m)2.8(2Pプラグ)電源(AC100V)50/60Hz(切替式)タイマー60分タイマー付
  • SUS304ロッカー TRUSCO

    SUS304ロッカー

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
    用途研究施設、クリーンルームなど。付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属仕様完成品トラスコ品番458-8592材質ステンレス(SUS304)質量(kg)36高さ(mm)1790タイプ多人数用奥行(mm)515間口(mm)455鍵なし
  • 白衣殺菌灯ロッカー ケニス

    白衣殺菌灯ロッカー

    ケニス
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    22日以内出荷
    白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。庫内はSUS304鏡面仕上で、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
  • 殺菌線消毒ロッカー アズワン

    殺菌線消毒ロッカー

    アズワン
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷
    平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
    付属品棚網×1枚、耐震金具一式電源AC100V 50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8 2P波長(nm)253.7照射量(μW)最小90、最大450
  • 小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ アズワン

    小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ

    アズワン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    当日出荷
    防塵カバーと小型クリーンユニットにより、内部をクリーンに保ちます。幅がコンパクトなサイズで、省スペースに設置できます。
    材質クリーンユニット(ピュアスペース01):ABS樹脂、棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂電源AC100V 36/38W(50/60Hz)耐荷重(kg)耐荷重(静止時):全体150、棚板1枚あたり50、耐荷重(移動時):全体75モーターACモーター風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)HEPA集塵効率:99.97以上(0.3μm粒子)搭載可能台数クリーンユニット:1台
  • ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ アズワン

    ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ

    アズワン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷
    本体パネルに再生PETを使用した環境配慮型のクリーン保管庫です。抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、保管品の出し入れに便利です。
    材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V:50/60Hz:36/38WキャスターΦ65mm:ナイロン製(ストッパー付き×2個)材質(ユニット)ABS樹脂モーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50扉開閉方式マグネットパッキン式集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
  • クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン

    クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

    アズワン
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    7日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
    材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • クリーンUVロッカー アズワン

    クリーンUVロッカー

    アズワン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    15日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを通したエアーと紫外線により庫内をクリーンな状態に保ちます。紫外線は反射板により庫内を効果的に拡散照射します。抗菌・防臭HEPAフィルターは容易に交換できます。
    付属品棚板1枚材質本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板寸法(mm)880×515×1852質量(kg)62電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)抗菌・防臭HEPAフィルターユニット:1殺菌灯4本(上下各2灯)15W・4灯アズワン品番3-1376-21庫内寸法(mm)876×485×1310タイマー60分(パイロットランプ付き)(UV用)収容数7枚~10枚
  • 卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    14日以内出荷
    耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。
    仕様足元:キャスター材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×650×800アズワン品番7-3431-12
  • 卓上型クリーンベンチ 日本医化器械製作所

    卓上型クリーンベンチ

    日本医化器械製作所
    ¥409,800税込¥450,780
    1個(1個)
    当日出荷
    クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
    付属品白色LED 15W殺菌灯 コンセント ガス管用穴 専用ガスバーナー用コンセント材質本体:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレスSUS304質量(kg)50電源AC100V 50/60Hz 90W外寸(mm)872×516×820風量(m3/min)約2.5フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)風速(m/s)0.3~0.4m/sec 垂直気流清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97%以上サイズ(mm)ワークエリア:852×468×585(間口760)扉形式前面扉:スライド式 ポリカーボネート 開高0・100・200・440mm 4段 取外し可能
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 10足用 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 10足用

    東邦歯科産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    5日以内出荷
    ●木目調シートは背面まで施工している為、背面が見える場所にも設置できます。●ドアの開閉が10分間ないと青色照明に自動的に切り替わり、紫外線によるスリッパの劣化を防止します。
    付属品殺菌中表示プレート質量(kg)18.5サイズ540×370×650mm消費電力殺菌中45W、照明中34Wランプ専用殺菌ランプ15W、照明青色ランプ15W収容数10足
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥161,980税込¥178,178
    1個
    8日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(1本)
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貯蔵ケース MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ケース MDFシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    チェストタイプ用
    適合MDF-DC700VX/DC500VX
  • 両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン

    両面クリーンベンチ CTWシリーズ

    アズワン
    ¥361,000~税込¥397,100~
    1台
    翌々日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • 卓上型クリーンベンチ ケニス

    卓上型クリーンベンチ

    ケニス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
    付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
  • 貯蔵ラック PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ラック

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    アップライトタイプ用。
クリーンベンチ