絞り込み
ブランド
- アズワン
- ADF(3)
- PHC[科学研究・開発用品](3)
- TRUSCO(15)
- イースタン工業(5)
- ケニス(9)
- コトヒラ工業(6)
- サンプラテック(1)
- スターツファシリティ―サービス(2)
- ナビス(アズワン)(5)
- 伸榮産業(5)
- 大信工業(2)
- 大同化工(1)
- 日本エアーテック(4)
- 日本医化器械製作所(3)
- 東邦歯科産業(3)
- 矢崎化工(10)
- 高田ベッド製作所(2)
特価

抗菌イレクター 長靴ラック キャスター
アズワン¥71,900~税込¥79,090~1台17日以内出荷から32日以内出荷オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)
アズワン¥414,000~税込¥455,400~1台当日出荷ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。種別棚板仕様
紫外線殺菌灯付ロッカー
アズワン¥254,000~税込¥279,400~1台翌々日出荷AS-Gは、2段重ねが可能です。電源コード(m)2.8(2Pプラグ)電源(AC100V)50/60Hz(切替式)タイマー60分タイマー付
殺菌線消毒ロッカー
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。付属品棚網×1枚、耐震金具一式電源AC100V 50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8 2P波長(nm)253.7照射量(μW)最小90、最大450
小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ
アズワン¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷防塵カバーと小型クリーンユニットにより、内部をクリーンに保ちます。幅がコンパクトなサイズで、省スペースに設置できます。材質クリーンユニット(ピュアスペース01):ABS樹脂、棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂電源AC100V 36/38W(50/60Hz)耐荷重(kg)耐荷重(静止時):全体150、棚板1枚あたり50、耐荷重(移動時):全体75モーターACモーター風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)HEPA集塵効率:99.97以上(0.3μm粒子)搭載可能台数クリーンユニット:1台
ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ
アズワン¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷本体パネルに再生PETを使用した環境配慮型のクリーン保管庫です。抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、保管品の出し入れに便利です。材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V:50/60Hz:36/38WキャスターΦ65mm:ナイロン製(ストッパー付き×2個)材質(ユニット)ABS樹脂モーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50扉開閉方式マグネットパッキン式集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
クリーンUVロッカー
アズワン¥329,800税込¥362,7801台15日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを通したエアーと紫外線により庫内をクリーンな状態に保ちます。紫外線は反射板により庫内を効果的に拡散照射します。抗菌・防臭HEPAフィルターは容易に交換できます。付属品棚板1枚材質本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板寸法(mm)880×515×1852質量(kg)62電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)抗菌・防臭HEPAフィルターユニット:1殺菌灯4本(上下各2灯)15W・4灯アズワン品番3-1376-21庫内寸法(mm)876×485×1310タイマー60分(パイロットランプ付き)(UV用)収容数7枚~10枚
両面クリーンベンチ CTWシリーズ
アズワン¥361,000~税込¥397,100~1台翌々日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
無塵衣ロッカー APUシリーズ
アズワン¥413,000~税込¥454,300~1個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
卓上フード TEFシリーズ
アズワン¥189,090~税込¥207,999~1台21日以内出荷フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)タイプサッシ:はね上げ式接続部径(Φmm)ダクト:150
海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240V
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1台翌々日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム電源220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)棚板調整ピッチ(mm)50
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥724,000税込¥796,4001台当日出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥614,000税込¥675,4001台10日以内出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
クリーンロッカー
アズワン¥253,000税込¥278,3001セット当日出荷ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。種別PS-900アズワン品番3-2052-01
エプロン乾燥・殺菌ロッカー
アズワン¥559,000~税込¥614,900~1個40日以内出荷温風と紫外線殺菌方式で、乾燥・殺菌が可能です。乾燥・殺菌後は自動的に停止する自動制御機能付きです。扉を開くと自動的に殺菌ランプが消灯します。
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)
アズワン¥303,000~税込¥333,300~1台当日出荷ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。着衣用ハンガータイプです。高品位ステンレス仕様です。種別着衣用
クリーンウェア保管庫
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1個26日以内出荷から30日以内出荷仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
クリーンストッカー
アズワン¥378,000~税込¥415,800~1個当日出荷材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
紫外線殺菌灯付ロッカー
アズワン¥499,800税込¥549,7801個15日以内出荷仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ質量(kg)約83.6電源AC100V 50/60Hz(切替式)内寸法(mm)810×400×1580電源コード(m)28 2P殺菌灯15W・4灯外寸法(mm)880×515×1790アズワン品番0-1112-11タイマー60分タイマー付き
殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)
アズワン¥274,000税込¥301,4001台10日以内出荷2段重ねが可能です。質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ
アズワン¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥169,800~税込¥186,780~1台21日以内出荷から30日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル