絞り込み
ブランド
- ADF(3)
- PHC[科学研究・開発用品](3)
- TRUSCO(15)
- アズワン(27)
- イースタン工業(5)
- ケニス(9)
- コトヒラ工業(6)
- サンプラテック(1)
- スターツファシリティ―サービス(2)
- ナビス(アズワン)(5)
- 伸榮産業(5)
- 大信工業(2)
- 大同化工(1)
- 日本エアーテック(4)
- 日本医化器械製作所(3)
- 東邦歯科産業(3)
- 矢崎化工(10)
- 高田ベッド製作所(2)
エコロジープロダクト
商品豆知識

シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズ
イースタン工業¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 左吊元 FU2-45TWLシリーズ
イースタン工業¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 右吊元 FU2-45TWRシリーズ
イースタン工業¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 600×390×1800mm FU2-60Tシリーズ
イースタン工業¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
殺菌ランプ
ケニス¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。規格8W
ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー
TRUSCO¥849,800税込¥934,7801台91日以内出荷SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5188材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)455電源(V)単相100V電源単相100V収納物22足/2列11段
ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー
TRUSCO¥1,098,000税込¥1,207,8001台91日以内出荷マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5187材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900収納物クリーンルームウェア用
ステンレス製UV殺菌ロッカー
TRUSCO¥829,800~税込¥912,780~1台91日以内出荷SUS304製のUV殺菌ロッカーです。用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)515間口(mm)900電源(V)単相100V電源単相100V
ステンレス製ブーツドライヤー
TRUSCO¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台91日以内出荷各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。材質内外装:ステンレス(SUS304 HL)高さ(mm)1913奥行(mm)800電源(V)三相200
木目調クリーンボックス TBシリーズ
高田ベッド製作所¥189,800~税込¥208,780~1個20日以内出荷雑菌に対して短時間の照射で殺菌が可能な殺菌線スリッパ用ロッカー。患者様への衛生的なこころくばりが院内のクリーンイメージを向上。
木目調クリーンボックス TBシリーズ
高田ベッド製作所¥359,800税込¥395,7801個20日以内出荷雑菌に対して短時間の照射で殺菌が可能な殺菌線スリッパ用ロッカー。患者様への衛生的なこころくばりが院内のクリーンイメージを向上。仕様サイズ:幅65cm×長さ36cm×高さ110cm 重量:48kgアズワン品番65-3372-31
組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1000×D700×H800mm
ADF¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約27タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm
ADF¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約23タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mm
ADF¥329,800税込¥362,7801台11日以内出荷組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約31タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
キャビロック アナログ式セキュリティシステム
スターツファシリティ―サービス¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷から21日以内出荷アナログ式セキュリティシステムです。ロッカーなどの引き手を覆って設置し、工事不要で鍵を非磁性体タイプに変えられます。カードキーはポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。カバーをスライドさせて開閉する為、解錠・施錠状態がひと目でわかります。付属品予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール材質本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)150×182×36引手取付可能引手:(縦)122×(横)74mm以内、(枠部高さ)2mm以内、引手から戸先方向に11mm以上の余裕があること
キャビロック アナログ式セキュリティシステム
スターツファシリティ―サービス¥4,498~税込¥4,948~1セット15日以内出荷から19日以内出荷シャーロック製キャビロックおよびロッカーの専用カードキーです。ポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。耐久性に優れ、折り曲げに強いです。カードキーの紛失時や予備用として追加注文の際にご利用ください。セット内容メインカード2枚、内蔵カード1枚カードサイズ(mm)メインカード:73×35mm
無塵衣ロッカー APUシリーズ
アズワン¥413,000~税込¥454,300~1個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー
コトヒラ工業¥209,800~税込¥230,780~1式5日以内出荷全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけますその他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
卓上フード TEFシリーズ
アズワン¥189,090~税込¥207,999~1台21日以内出荷フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)タイプサッシ:はね上げ式接続部径(Φmm)ダクト:150
簡易型クリーンベンチ
伸榮産業¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)定格電圧(V)AC100定格電流(A)1風量(m3/min)1清浄度クラス100(ISO規格5)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
抗菌短靴ラック 3列7段・21人用
矢崎化工¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷から17日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。仕様3列7段・21人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約22サイズ(mm)848×392×1557トレー寸法(mm)265×340×60
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ
コトヒラ工業¥9,998税込¥10,9981足4日以内出荷スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240V
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1台翌々日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム電源220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)棚板調整ピッチ(mm)50
抗菌短靴ラック 7段
矢崎化工¥79,980~税込¥87,978~1台15日以内出荷から21日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥724,000税込¥796,4001台10日以内出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥614,000税込¥675,4001台10日以内出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
粉体計量用ドラフト(手窓付)
ナビス(アズワン)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
クリーンロッカー
アズワン¥253,000税込¥278,3001セット当日出荷ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。種別PS-900アズワン品番3-2052-01
エプロン乾燥・殺菌ロッカー
アズワン¥559,000~税込¥614,900~1個40日以内出荷温風と紫外線殺菌方式で、乾燥・殺菌が可能です。乾燥・殺菌後は自動的に停止する自動制御機能付きです。扉を開くと自動的に殺菌ランプが消灯します。
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)
アズワン¥303,000~税込¥333,300~1台当日出荷ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。着衣用ハンガータイプです。高品位ステンレス仕様です。種別着衣用
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)3301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×5002018年トラスコ掲載ページ10 1193
簡易型クリーンベンチ
ケニス¥224,999税込¥247,4991個26日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
卓上型バイオクリーンベンチ
日本エアーテック¥599,800~税込¥659,780~1個14日以内出荷から45日以内出荷フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)電源AC100V・50/60HzフィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
器具保管庫
伸榮産業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)