絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- アズワン(24)
- TRUSCO(15)
- 矢崎化工(10)
- ケニス(8)
- コトヒラ工業(6)
- 伸榮産業(5)
- イースタン工業(5)
- 日本エアーテック(4)
- 日本医化器械製作所(3)
- PHC[科学研究・開発用品](3)
- ADF(3)
- 東邦歯科産業(3)
- 高田ベッド製作所(2)
- 大信工業(2)
- スターツファシリティ―サービス(2)
- サンプラテック(1)
- 大同化工(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ
ナビス(アズワン)¥97,980税込¥107,7781個14日以内出荷耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。仕様足元:キャスター材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×650×800アズワン品番7-3431-12
クリーンベンチ用架台 USシリーズ
ナビス(アズワン)¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
卓上クリーンベンチ HCBシリーズ
ナビス(アズワン)¥569,800~税込¥626,780~1台35日以内出荷前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
ナビス(アズワン)¥579,800~税込¥637,780~1台30日以内出荷前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
粉体計量用ドラフト(手窓付)
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
ナビス(アズワン)¥69,980税込¥76,9781台12日以内出荷小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ
ナビス(アズワン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3um以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いていますLED照明採用で省電力化を図っています。