絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(24)
- TRUSCO(15)
- 矢崎化工(10)
- ナビス(アズワン)(7)
- コトヒラ工業(6)
- 伸榮産業(5)
- イースタン工業(5)
- 日本エアーテック(4)
- 日本医化器械製作所(3)
- PHC[科学研究・開発用品](3)
- ADF(3)
- 東邦歯科産業(3)
- 高田ベッド製作所(2)
- 大信工業(2)
- スターツファシリティ―サービス(2)
- サンプラテック(1)
- 大同化工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

殺菌ランプ
ケニス¥2,398税込¥2,6381本(1本)11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型クリーンベンチ
ケニス¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
殺菌ランプ
ケニス¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。規格8W
簡易型クリーンベンチ
ケニス¥224,999税込¥247,4991個26日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
簡易クリーンスペース
ケニス¥54,980税込¥60,4781台(1台)当日出荷卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)寸法(mm)ワークエリア:640×385×365外寸(mm)700×415×540