絞り込み
ブランド
- アズワン(30)
- TRUSCO(15)
- 矢崎化工(10)
- ケニス(8)
- ナビス(アズワン)(7)
- コトヒラ工業(6)
- 伸榮産業(5)
- イースタン工業(5)
- 日本エアーテック(4)
- 日本医化器械製作所(3)
- PHC[科学研究・開発用品](3)
- ADF(3)
- 東邦歯科産業(3)
- 高田ベッド製作所(2)
- 大信工業(2)
- スターツファシリティ―サービス(2)
- サンプラテック(1)
- 大同化工(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

簡易型クリーンベンチ
ケニス¥224,999税込¥247,4991個26日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
卓上型バイオクリーンベンチ
日本エアーテック¥599,800~税込¥659,780~1個14日以内出荷から45日以内出荷フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)電源AC100V・50/60HzフィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
器具保管庫
伸榮産業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
クリーンドライボックス
伸榮産業¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
ナビス(アズワン)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー
コトヒラ工業¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
クリーンウェア保管庫
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1個26日以内出荷から30日以内出荷仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
クリーンストッカー
アズワン¥378,000~税込¥415,800~1個当日出荷材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
殺菌線消毒ロッカー
大信工業¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。付属品棚板×10枚(多段式)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)約51電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)2.8内寸法(mm)385×400×1580外寸(mm)455×515×1790殺菌灯15W×3灯波長(nm)253.7収納数20足内装反射アルミ板張りアズワン品番7-3013-01オートタイマー(分)60照射量(μW)最小/200、最大/700
紫外線殺菌灯付ロッカー
アズワン¥499,800税込¥549,7801個15日以内出荷仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ質量(kg)約83.6電源AC100V 50/60Hz(切替式)内寸法(mm)810×400×1580電源コード(m)28 2P殺菌灯15W・4灯外寸法(mm)880×515×1790アズワン品番0-1112-11タイマー60分タイマー付き
殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)
アズワン¥274,000税込¥301,4001台10日以内出荷2段重ねが可能です。質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用
コトヒラ工業¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品アース線トラスコ品番458-6930材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)18高さ(mm)900タイプ6足用奥行(mm)330間口(mm)300電源(V)単相100消費電力(W)38ランプ寿命約8000時間色(扉)茶
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用
コトヒラ工業¥529,800税込¥582,7801台22日以内出荷全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品アース線トラスコ品番458-6921材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)58高さ(mm)1500タイプ20足用奥行(mm)400間口(mm)700電源(V)単相100消費電力(W)135ランプ寿命約8000時間色(扉)緑
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦
コトヒラ工業¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品アース線トラスコ品番458-6891材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)36高さ(mm)1500タイプ10足用縦型奥行(mm)400間口(mm)350電源(V)単相100消費電力(W)70ランプ寿命約8000時間色(扉)緑
SUS304ロッカー
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。用途研究施設、クリーンルームなど。付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属(右室)可変棚板4枚付属(左室)仕様完成品トラスコ品番458-8606材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75高さ(mm)1790タイプ多人数用奥行(mm)515間口(mm)900
SUS304シューズケース中棚付4列5段
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8762材質ステンレス(SUS304)質量(kg)49高さ(mm)1305タイプ20人用/4列5段奥行(mm)330間口(mm)10101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
SUS304シューズケース中棚付4列4段
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8754材質ステンレス(SUS304)質量(kg)40高さ(mm)1065タイプ16人用/4列4段奥行(mm)330間口(mm)10101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
SUS304シューズケース中棚付3列4段
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8746材質ステンレス(SUS304)質量(kg)28高さ(mm)1065タイプ12人用/3列4段奥行(mm)330間口(mm)7651マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
SUS304シューズケース6列8段
TRUSCO¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8801材質ステンレス(SUS304)質量(kg)82高さ(mm)1480タイプ48人用/6列8段奥行(mm)300間口(mm)16401マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)250×296×140
SUS304シューズケース5列8段
TRUSCO¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8797材質ステンレス(SUS304)質量(kg)68高さ(mm)1480タイプ40人用/5列8段奥行(mm)300間口(mm)13701マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)250×296×140
SUS304シューズケース4列8段
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8789材質ステンレス(SUS304)質量(kg)56高さ(mm)1480タイプ32人用/4列8段奥行(mm)300間口(mm)11001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)250×296×140
SUS304シューズケース4列6段
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8771材質ステンレス(SUS304)質量(kg)58高さ(mm)1545タイプ24人用/4列6段奥行(mm)330間口(mm)10101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ
アズワン¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。LED照明採用で省電力化を図っています。コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ
ナビス(アズワン)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3um以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いていますLED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、ハンガーパイプ・フック/ステンレス、ランプ質量(kg)42消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長/約1.5m)外寸(mm)1200×503×811風量(m3/min)【ファン】2構成【フィルター】抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効果99.97%以上(0.3um粒子)(200mm×2枚)、モダアクリル・ポリエステル製プレフィルター照明7WLED照明灯×2本アズワン品番8-615-13作業面寸法(mm)(有効)1157×410吹出風速(m/s)0.6
クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥169,800~税込¥186,780~1台21日以内出荷から30日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
簡易クリーンスペース
ケニス¥61,980税込¥68,1781台(1台)当日出荷卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)寸法(mm)ワークエリア:640×385×365外寸(mm)700×415×540