カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
- 0.12~0.17(6)
- 0.13~0.16(5)
- 0.13~0.17(7)
- 0.16(1)
- 0.16~0.19(1)
- 0.17~0.25(2)
- 0.4~0.6(2)
- 0.6~0.7(1)
- 0.8~1.0(10)
- 0.9~1.2(30)
- 0.9~1.5(2)
- 1.0(12)
- 1.0~1.2(22)
- 1.1~1.5(1)
- 1.2(1)
- 1.2~1.5(8)
- 1.3(5)
- その他(5)
ブランド
- 武藤化学(316)
- ナリカ(96)
- 松浪硝子(78)
- アズワン(50)
- ケニス(46)
- TGK(東京硝子器械)(40)
- 三商(29)
- 松浪硝子工業(21)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- Kartell(カルテル)(12)
- TRUSCO(11)
- レオナ(10)
- Simport(10)
- 日本医理器材(6)
- サカセ化学工業(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- サクラファインテック(4)
- 八洲光学工業(4)
- 大社メディコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スターフロストスライドグラス(水縁磨)
武藤化学¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷ウレタン樹脂をガラス表面に印刷しており、筆記性がよく、アルコール・キシロールなどの有機溶剤に浸けても消えません。 フロスト部は盛り上がっていますので、湿度の高い季節でも密着しにくいです。材質高級ソーダガラス厚さ(mm)1.0寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
標本用封入剤 NEW M・X
松浪硝子(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。濃度(%)45主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)590屈折率1.545
湿潤箱(モイストチャンバー)
ケニス¥4,998税込¥5,4981個(1個)当日出荷免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
カバーグラス
松浪硝子工業¥299税込¥3291箱(100枚)当日出荷様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥890税込¥9791セット当日出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
ビオラモ包埋カセット
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,590税込¥6,1491袋(500個)当日出荷生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
紙製スライドグラスケース
ケニス¥859~税込¥945~1個(1個)当日出荷から翌日出荷耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN
未来コーセン¥17,980税込¥19,7781袋(400枚)当日出荷から12日以内出荷レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。材質ポリエステル 100%厚さ(mm)0.65 ± 0.05目付(g/m2)140
ラボマーカー
武藤化学¥479税込¥5271本欠品中すらすら書けて文字が消えにくく、ペン先が長持ちするマーカーです。カセット、スライド、カバーグラス等、色々な物に書き込めます。フッ素樹脂からなるペン先は丈夫で長持ち。インクは耐溶媒性に優れ、書いた文字が消えにくいのが特長です。色々な物に書け、また書きやすい:カセット、スライド、カバーグラス等に書き込めます。仕様●包装:1本●使用期限:3年アズワン品番65-9084-99
カバーグラス
松浪硝子¥2,498~税込¥2,748~1セット(200枚)当日出荷から3日以内出荷曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。厚さ(mm)0.13~0.17
ティシューテック ユニカセット スタンダート
三商¥8,998税込¥9,8981セット(250個)7日以内出荷から8日以内出荷蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
染色バット(上質タイプ)
ケニス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。材質ガラス寸法(mm)Φ75×110収納枚数5枚
NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)
松浪硝子¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)当日出荷蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。材質白板ガラス
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
木製ブロック台 大 100個入
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パラフィン用仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-03材質木製寸法(mm)30×22×15H種類大ケース入数(個)100
ディスポ細胞計数盤(セルカウンター)
WATSON¥2,998税込¥3,2981組(10個)当日出荷から4日以内出荷低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル)入数(枚)10大きさ76×26×2.2mm
顕微鏡LEDリングライト
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
スライドグラス 全面フロスト 100枚入
松浪硝子¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品アズワン品番67-8065-36
包埋板
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。材質シリコン形状円柱
APSコートスライドグラス
松浪硝子(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
湿潤箱(モイストチャンバー)
ケニス¥6,998税込¥7,6981組(2個)翌日出荷免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱