カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
- 0.12~0.17(6)
- 0.13~0.16(5)
- 0.13~0.17(7)
- 0.16(1)
- 0.16~0.19(1)
- 0.17~0.25(2)
- 0.4~0.6(2)
- 0.6~0.7(1)
- 0.8~1.0(10)
- 0.9~1.2(30)
- 0.9~1.5(2)
- 1.0(12)
- 1.0~1.2(22)
- 1.1~1.5(2)
- 1.2(1)
- 1.2~1.5(8)
- 1.3(4)
- その他(5)
ブランド
- 武藤化学(316)
- ナリカ(95)
- 松浪硝子(78)
- アズワン(59)
- ケニス(46)
- TGK(東京硝子器械)(40)
- 三商(29)
- 松浪硝子工業(21)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- Kartell(カルテル)(12)
- TRUSCO(11)
- レオナ(10)
- サクラファインテック(6)
- 日本医理器材(6)
- サカセ化学工業(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- 八洲光学工業(4)
- Simport(4)
- 大社メディコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

郵送用スライドケース
Kartell(カルテル)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
組織包埋カセット用スポンジ #2922
Kartell(カルテル)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。品番2922-04色カセット用スポンジ入数(枚)500TGK品番198-19-96-26仕様寸法:30×25×2mm
染色バット横型ふた付 10枚用 #351
Kartell(カルテル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。品番351スライド数(枚)10枚用TGK品番198-19-81-41仕様外形寸法:85×70×50Hmm
木製ブロック台 中 100個入
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-02寸法(mm)27×20×12H種類中ケース入数(個)100
スライド染色用バスケット B-40
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。TGK品番863-14-21-02型式B-40スライド数(枚)40枚用スライド寸法(mm)76×26
MASコートスライドG
松浪硝子(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
プレパラートボックス100枚用 黒プラ
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581箱3日以内出荷本体寸法(mm)208×172×30H材質本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS)色黒収納枚数(枚)100
角カバーグラス No.1(18X18 C018181(100マイX10ハコ)
松浪硝子工業¥4,098税込¥4,5081箱8日以内出荷角カバーグラスは様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。NEOカバーグラスはスタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。封入機を選ばず使用可能です。紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個5日以内出荷高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
携帯型レンズクリーナーペン
ナリカ¥3,873税込¥4,2601個5日以内出荷顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に。携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
LEDコールド照明装置(ダブル)CLS
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個22日以内出荷フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。寸法(mm)111×588×60質量(kg)1.2電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ
結像鏡筒
清和光学製作所¥899,800税込¥989,7801個41日以内出荷12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。マウントMS-625-B、MS-635-B
沈渣用プレート
松浪硝子工業¥7,998税込¥8,7981箱(50枚)当日出荷ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。仕様●縁磨:×●検体数:3検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
沈渣用プレート
松浪硝子工業¥9,498税込¥10,4481箱(50枚)8日以内出荷ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。仕様●縁磨:×●検体数:5検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
プラスチック製カバーグラス
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(1000枚)翌日出荷ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
ファインフロストスライドグラス
松浪硝子工業¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)翌々日出荷キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。仕様脱脂洗浄:処理済厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)フロスト面:15×26種類ピンク入数(枚)100大きさ76×26mm
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥22,980税込¥25,2781台(1台)6日以内出荷全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドグラス(武藤化学製)
武藤化学¥15,980税込¥17,5781箱(3000枚)5日以内出荷高品質なスライドグラスです。厚さが1mmと薄いので、収納が今まで以上に可能です。褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用していますので標本は永久保存できます。入数(枚)100×30箱大きさ76×26×1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
カラースライドボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,898税込¥2,0881個(1個)翌日出荷76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
NEO白縁磨スライドグラス
松浪硝子工業¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)6日以内出荷加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。仕様縁磨:○厚さ(mm)1.0~1.2入数(枚)100大きさ76×26mmRoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ
松浪硝子¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)33日以内出荷から39日以内出荷仕様コートタイプ:APS(アミノシランコート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76色黒
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ
松浪硝子¥10,980税込¥12,0781箱(100枚)17日以内出荷から23日以内出荷仕様コートタイプ:ノンコート厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76色黒
撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ
松浪硝子¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)19日以内出荷から51日以内出荷仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76色黒
プロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズ
アズワン¥21,000税込¥23,1001個(2個)翌々日出荷包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(mm)405×230×51使用温度範囲(℃)-80~+80アズワン品番2-4896-02
スライドファイル 193×292×13mm
Polylab¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ホルダー部に番号がついています。カバーが透明で視認性に優れています。スライドを横にして並べる仕様です。材質本体/PS、カバー/SAN(スチレン・アクリロニトリル樹脂)寸法(mm)193×292×13収納枚数20アズワン品番4-5867-01
スライドトレー 204×298×20mm
Polylab¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷斜めにスライドガラスを保持するため、取扱いが容易です。スライドガラスを入れたまま、積み重ね可能です。材質PS寸法(mm)204×298×20収納枚数20アズワン品番4-5866-01
スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm
Kartell(カルテル)¥919税込¥1,0111本翌々日出荷フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。材質PP寸法(mm)Φ40×90容量(mL)12高さ(mm)底面からフタ下まで:約50スライド数(枚)10アズワン品番4-6525-01