絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 顕微鏡周辺用品

849件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインフロスト イエロー  FF-002 100マイ 松浪硝子工業

    ファインフロスト イエロー FF-002 100マイ

    松浪硝子工業
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
  • ディスポカセット スライドグラス For ESPO 松浪硝子

    ディスポカセット スライドグラス For ESPO

    松浪硝子
    15,980税込17,578
    1ケース(10箱×100枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マツナミオリジナルブランドとしてお使いいただいているファインフロストスライドグラス免疫染色最適化スライドグラスをカセットタイプにしたPATH SLIDE PRINTER ESPO専用のディスポーザブルタイプの製品です。スライドグラスを汚さない使い切りなので、詰め替え不要の手間いらずで清潔感を保ちます。開封後、すぐに使用可能です。ディスポカセットを開封後、PATH SLIDE PRINTER ESPOにセットしてそのまま印字できます。スライドグラスの詰め替え不要です。使い切ったディスポカセットをそのまま新しいものへ取り換えることで、引き続き印字することが可能です。スライドグラスに手を触れることなく清潔にご使用いただけます。安定した製品品質を提供します。専用ディスポーザブルタイプのカセットをフィルムパック包装しています。既存製品シリーズと同等の安定した製品品質をお求めやすい価格でお届けします。
  • プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ 松浪硝子

    プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
  • ベーシックフロストスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    ベーシックフロストスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から38日以内出荷
    特殊インクを採用し、書きやすさを追求しました。優れたフロスト加工、抜群の筆記性と耐溶剤性を有しています。フロスト部分は特殊インクを採用しています。どのような処理をしても剥がれない強さと、細かい文字を記入することを容易にする滑らかさを併せ持っています。記入した文字は免疫染色などの工程にも耐えることができ、消えません。直線型のフロスト製品もご用意しております。
  • APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    APSコートスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷から48日以内出荷
    安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
  • スライドグラス 100枚入 武藤化学

    スライドグラス 100枚入

    武藤化学
    3,498税込3,848
    1個(100枚)
    8日以内出荷から24日以内出荷
    細菌検査、血液検査、及び病理、細胞診検査に便利な様々な分画(特殊)スライドグラスをご用意いたしました。
  • カバーグラス 25×25 武藤化学

    カバーグラス 25×25

    武藤化学
    7,998税込8,798
    1個(1000枚)
    9日以内出荷
    武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
    仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-67
  • カバーグラス 18×18 武藤化学

    カバーグラス 18×18

    武藤化学
    729税込802
    1個(200枚)
    翌々日出荷
    武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
    仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:200枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-35
  • カバーグラス 18×18 武藤化学

    カバーグラス 18×18

    武藤化学
    3,898税込4,288
    1個(1000枚)
    13日以内出荷
    武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
    仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●反射分散力:Ve=56●厚さ:No.2=0.17~0.25mm●包装:1000枚●使用期限:2年●製造日数:14アズワン品番65-9078-37
  • スライドグラス 100枚入 武藤化学

    スライドグラス 100枚入

    武藤化学
    3,498税込3,848
    1個(100枚)
    10日以内出荷
    細菌検査、血液検査、及び病理、細胞診検査に便利な様々な分画(特殊)スライドグラスをご用意いたしました。
    仕様●包装:100枚●使用期限:2年アズワン品番65-9084-10
  • Newシラン2スターフロスト水縁磨 100枚入 武藤化学

    Newシラン2スターフロスト水縁磨 100枚入

    武藤化学
    2,998税込3,298
    1個(100枚)
    8日以内出荷
    より強い接着力を目的として開発致しました。従来よりも更に強力な接着力を実現し、組織診での高アルカリ溶液および高温による抗原の賦活化や細胞診分野での強い接着力を必要とする検体にもご使用いただけます。
    仕様●カラー:イエロー●包装:100枚●使用期限:1年アズワン品番65-9081-27
  • Newシラン2スターフロスト水縁磨 100枚入 武藤化学

    Newシラン2スターフロスト水縁磨 100枚入

    武藤化学
    2,998税込3,298
    1個(100枚)
    8日以内出荷
    より強い接着力を目的として開発致しました。従来よりも更に強力な接着力を実現し、組織診での高アルカリ溶液および高温による抗原の賦活化や細胞診分野での強い接着力を必要とする検体にもご使用いただけます。
    仕様●カラー:ブルー●包装:100枚●使用期限:1年アズワン品番65-9081-32
  • 石英カバーグラス角形 3492シリーズ アズワン

    石英カバーグラス角形 3492シリーズ

    アズワン
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
  • スライドグラス 松浪硝子工業

    スライドグラス

    松浪硝子工業
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷
    幅広い用途にご使用いただけるスタンダードなスライドグラスです。
  • 染色バット(溝付)5枚立 松浪硝子工業

    染色バット(溝付)5枚立

    松浪硝子工業
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    数多くの標本を一度に染色する場合に有効です 並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7966-00
    規格丸バット5枚用
  • 顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY ナリカ

    顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
    セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
  • 木製プレパラートボックス 岳南木工商会

    木製プレパラートボックス

    岳南木工商会
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    木製ならではの吸放湿性があります。木製の柔らかみ、有機質なデザインです。
    材質ラワン合板、キリ材、鉄、ニッケルメッキ寸法(mm)255×203×38アズワン品番7-9416-01
  • パーフェクトループ ケニス

    パーフェクトループ

    ケニス
    13,980税込15,378特価
    1式
    当日出荷
    ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
    セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
  • グリッドマット ケニス

    グリッドマット

    ケニス
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
  • 染色バット Polylab

    染色バット

    Polylab
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    内部構造により、スライドが直立した状態になります。 ドーム型のスクリューキャップです。
    材質PPサイズ(mm)Φ60×110アズワン品番4-4460-01収容数(スライド)10枚(25×75mm)
  • 染色バット LLG Labware

    染色バット

    LLG Labware
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。 スライド用バスケットは不要です。
    仕様横型材質ソーダ石灰ガラスサイズ(適応スライド)76×26mmサイズ(mm)87×74×40アズワン品番4-4394-01スロット数(個)10
  • スライドグラス 100枚入 武藤化学

    スライドグラス 100枚入

    武藤化学
    499税込549
    1箱(100枚)
    当日出荷
    褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
    仕様水切放材質(ガラス)高級ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)26×76アズワン品番1-6723-11
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。 ファンの向きが(角度)が変えられます。 バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。 ACアダプターで卓上でも使えます。
    仕様(充電)DCイオンバッテリー12V充電式付属品充電器、ACアダプターサイズ(ファン)70×70mm×2個質量(g)約680サイズ(mm)165×90×50アズワン品番64-5280-63
  • フロストスライドガラス レオナ

    フロストスライドガラス

    レオナ
    1,698税込1,868
    1セット(100枚)
    5日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×75厚さ(mm)1.0~1.2材質透明ホワイトガラス高さ(mm)20(フロスト部)
  • 顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH ナリカ

    顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH

    ナリカ
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
    寸法(Φ×mm)78×20
  • 界線スライド TGK(東京硝子器械)

    界線スライド

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1.0~1.2
  • 滅菌SPチューブ TDシリーズ 栄研化学

    滅菌SPチューブ TDシリーズ

    栄研化学
    41,490税込45,639
    1箱(50袋×10本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    輸送用容器
    容量(mL)25材質(本体)PS(ポリスチレン)本体寸法(mm)18.2×165材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • エンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8 デンカポリマー

    エンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8

    デンカポリマー
    29,980税込32,978
    1箱
    3日以内出荷
    逆受身ラテックス凝集反応によるブドウ球菌エンテロトキシン検出用キットです。
    仕様CAS No:26628-22-8セット内容【キット構成】感作ラテックス抗A(5mL×1本)、感作ラテックス抗B(5mL×1本)、感作ラテックス抗C(5mL×1本)、感作ラテックス抗D(5mL×1本)、感作ラテックス抗E(5mL×1本)、対照ラテックス(5mL×1本)、対照エンテロトキシンA(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンB(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンC(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンD(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンE(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、希釈液(50nL×3本)保存方法2~10℃に保存。アズワン品番64-0702-15保管環境冷蔵
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • プレパラート製作材料 ナリカ

    プレパラート製作材料

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個(50mL)
    5日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様花粉、細胞質、細菌用種別J種類酸性フクシン(水溶液)
  • プレパラート製作材料 ナリカ

    プレパラート製作材料

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様植物根端細胞用種別P容量(mL)50種類酢酸ゲンチアナバイオレット液
  • プレパラート製作材料 ナリカ

    プレパラート製作材料

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個(10mL)
    6日以内出荷
    プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
    仕様ゾウリムシ等の顕微鏡観察用種別N種類運動緩速液
  • プレパラート製作材料 ナリカ

    プレパラート製作材料

    ナリカ
    4,100税込4,510
    1個(50mL)
    当日出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様核、染色体用種別A 酢酸カーミン液 50mL容量(mL)50種類酢酸カーミン液
  • 顕微鏡照明装置MLH-200N ナリカ

    顕微鏡照明装置MLH-200N

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
    その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き寸法(mm)620×150×150質量(kg)3.1電源AC100V、50/60Hz光源高輝度蛍光灯20W 1個
  • 暗視野風ミニライト ナリカ

    暗視野風ミニライト

    ナリカ
    6,000税込6,600
    1個
    4日以内出荷
    生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
    寸法(mm)76×65×13電源CR2032電池1個(付属)
  • カバーガラス(100枚) 18x18mm(生物用) ナリカ

    カバーガラス(100枚) 18x18mm(生物用)

    ナリカ
    380税込418
    1個(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)18×18仕様ケース入り入数(枚)100枚
  • 界線スライドグラス 松浪硝子

    界線スライドグラス

    松浪硝子
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
    寸法(mm)76×26
  • シリコンコートスライドグラス 松浪硝子

    シリコンコートスライドグラス

    松浪硝子
    4,898税込5,388
    1セット(100枚)
    当日出荷
    各種の抗原抗体反応に最適です。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.8~1.0規格白縁磨シリコン No.1
  • 染色バット立て 三商

    染色バット立て

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。染色作業中にバットが倒れる心配がありません。収納スペース毎に名札入付き。
    材質PVCマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×102×40
  • プレパラートボックス 5枚用 三商

    プレパラートボックス 5枚用

    三商(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    種別5枚用材質PP寸法(mm)29×82×18
顕微鏡周辺用品