絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- Matex(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(12)
- アラム(3)
- イワセ(2)
- グンゼ(2)
- ケニス(3)
- コクゴ(8)
- タイガースポリマー(1)
- ニチアス(15)
- フロンケミカル(4)
- 三商(8)
- 中興化成工業(2)
- 仁礼工業(2)
- 八興(10)
- 淀川ヒューテック(1)
- 潤工社(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・Matex・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム・イワセ・グンゼ・ケニス・コクゴ・タイガースポリマー・ニチアス・フロンケミカル・三商・中興化成工業・仁礼工業・八興・淀川ヒューテック・潤工社・ブランドをもっと見る
2ページ目: 実験研究用フッ素チューブ/ホース
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1
潤工社¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から9日以内出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟ソフトチューブ
八興(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(1m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥11,980~税込¥13,178~1巻4日以内出荷から6日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
PTFE帯電防止チューブ
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)欠品中耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。色黒使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
PEEKチューブ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
PFAフレキシブルチューブ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
HPLC用配管用PEEKチューブ
仁礼工業¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から12日以内出荷優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥20,149~税込¥22,164~1個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
マルチパーパスホース
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1巻(1m)当日出荷から12日以内出荷内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。材質フッ素樹脂色半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個34日以内出荷PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。 多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。 柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。 耐薬品性・寸法安定性にも優れています。◎薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。長さ(mm)500肉厚(mm)3.5気孔率(%)80
C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE
フロンケミカル¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です長さ(mm)500肉厚(mm)3.5気孔率(%)80
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1
潤工社¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から翌々日出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー色乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH
潤工社¥8,598~税込¥9,458~1本ほか当日出荷から翌日出荷接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAコイルチューブFT
潤工社¥5,598税込¥6,1581本当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85
FEPチューブTF
潤工社¥72,980~税込¥80,278~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF インチ
潤工社¥47,980~税込¥52,778~1巻翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEチューブ ミリサイズ
淀川ヒューテック¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
PFAクリーンパックチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,9781パック(20m)7日以内出荷耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。 耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。 電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。 有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器 各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造 粘着性流体の移送:食品製造 絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器材質PFA(フッ素樹脂)色透明
EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ
イワセ¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)7日以内出荷より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。色乳白定尺(m)100
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白
柔軟フッ素ホース
三商¥8,398~税込¥9,238~1個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
マルチウルトラホース
三商¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)4日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
マルチウルトラホースマークⅡ
三商¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)4日以内出荷から31日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。色透明長さ(m)1定尺(m)50
マルチWチュービング
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1本(5m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。色半透明
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
マックフロン シールテープ
Matex¥2,698税込¥2,9681セット(10巻)6日以内出荷トラスコ品番836-7153材質未焼成PTFE樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1色白質量(g)180長さ(m)15耐熱温度(℃)-200~260℃
柔軟フッ素チューブ
ケニス¥649~税込¥714~1巻4日以内出荷積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)