絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- Matex(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(12)
- アラム(3)
- イワセ(2)
- グンゼ(2)
- ケニス(3)
- コクゴ(8)
- タイガースポリマー(1)
- ニチアス(15)
- フロンケミカル(4)
- 三商(8)
- 中興化成工業(2)
- 仁礼工業(2)
- 八興(10)
- 淀川ヒューテック(1)
- 潤工社(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・Matex・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム・イワセ・グンゼ・ケニス・コクゴ・タイガースポリマー・ニチアス・フロンケミカル・三商・中興化成工業・仁礼工業・八興・淀川ヒューテック・潤工社・ブランドをもっと見る
3ページ目: 実験研究用フッ素チューブ/ホース
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

コイルチューブーPTFE
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。材質PTFE(四フッ化エチレン)色白巻数20
コイルチューブーPFA
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個翌々日出荷から7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
ポンプ用 PTFEチューブ
アズワン¥26,400税込¥29,0401個(1m)当日出荷種別交換用チューブ材質PEFE色半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
フッ素ホース E-PD
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)10日以内出荷仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂色透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥169,800税込¥186,7801セット(4巻)37日以内出荷静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン色黒使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応