絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • アズワン(101)
  • ADVANTEC(100)
  • 日本エアーテック(16)
  • キッツマイクロフィルター(7)
  • 東洋リントフリー(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • 日立産機システム(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • ウインセス(2)
  • エスコ(2)
  • ユニット(2)
  • サンプラテック(2)
  • 三共空調(2)
  • DESCO(2)
  • オージーテック(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • CRUMA(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンエア供給装置 コトヒラ工業

    クリーンエア供給装置

    コトヒラ工業
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • 気流可視化装置 コトヒラ工業

    気流可視化装置

    コトヒラ工業
    9,298税込10,228
    1セット(5枚)
    33日以内出荷
  • 気流可視化装置 コトヒラ工業

    気流可視化装置

    コトヒラ工業
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    種別本体アズワン品番3-5473-01
  • エア供給装置 コトヒラ工業

    エア供給装置

    コトヒラ工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 吸引フード コトヒラ工業

    吸引フード

    コトヒラ工業
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
  • ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 6立米タイプ

    コトヒラ工業
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 20立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 20立米タイプ

    コトヒラ工業
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 1立米タイプ

    コトヒラ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 15立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 15立米タイプ

    コトヒラ工業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7031材質ステンレス質量(kg)18高さ(mm)152奥行(mm)915間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)15風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 10立米タイプ

    コトヒラ工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ヒューム吸煙装置 7立米タイプ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 7立米タイプ

    コトヒラ工業
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横

    コトヒラ工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
排気・クリーン装置