66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    461,980税込508,178
    1箱(20kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質ジルコニア
  • アクリル樹脂球(標準品) コクゴ

    アクリル樹脂球(標準品)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
    材質アクリルクリスタル、透明着色
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    11,980税込13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • 樹脂粉砕ボール コクゴ

    樹脂粉砕ボール

    コクゴ
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    6,298税込6,928
    1箱(1式)
    5日以内出荷
    硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
  • PTFE特殊パンチングシート フロンケミカル

    PTFE特殊パンチングシート

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。
    用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PTFE球 鉄芯入 フロンケミカル

    PTFE球 鉄芯入

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄芯入りのPTFE球です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
  • PTFE球 フロンケミカル

    PTFE球

    フロンケミカル
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • 窒化けい素ボール(1kg) CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール(1kg)

    CC印(ニッカトー)
    109,800税込120,780
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • 樹脂粉砕ボール コクゴ

    樹脂粉砕ボール

    コクゴ
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
  • PTFE中空ボール コクゴ

    PTFE中空ボール

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
  • YTZボール 三商

    YTZボール

    三商
    22,980税込25,278
    1セット(1kg)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。
    化学組成ZrO2+Y2O3密度(g/cm3)(かさ密度)6.0硬さ1250HV10弾性率(GPa)210破壊靭性6.0MPa√m
  • ウレタンボール 三商

    ウレタンボール

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
  • ガラスビーズ 青玉 三商

    ガラスビーズ 青玉

    三商
    3,298税込3,628
    1セット(1kg)
    6日以内出荷
    寸法(mm)14.5~15.5
  • PTFE樹脂球(標準品) コクゴ

    PTFE樹脂球(標準品)

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
    材質PTFE不透明・白色
  • ナイロン樹脂球(標準品) コクゴ

    ナイロン樹脂球(標準品)

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
    不透明・乳白色
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    24,680税込27,148
    1箱
    7日以内出荷
    高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
    硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
  • SANSYO銅カットビーズ 三商

    SANSYO銅カットビーズ

    三商
    12,980税込14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    157,980税込173,778
    1箱(1kg)
    当日出荷
    高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
    直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
  • メノーボール アズワン

    メノーボール

    アズワン
    1,990税込2,189
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
    硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
  • PEEK球 アズワン

    PEEK球

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PEEK連続使用温度(℃)240
  • ポリイミド球 アズワン

    ポリイミド球

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PTFE 球鉄芯入り アズワン

    PTFE 球鉄芯入り

    アズワン
    4,158税込4,574
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • 粉砕用金属ボール ケニス

    粉砕用金属ボール

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(100個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    クロームボール(SUJ-2製)は主にベアリングの部品に使用され、耐久性に優れています。 ステンレスボール(SUS304製)は炭化物の析出が少なく、耐食性に優れています。
ボールミル(粉砕用ボール)