71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(mm)から絞り込む
  • アルミナ焼成用容器 本体 アズワン

    アルミナ焼成用容器 本体

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • アルミナ焼成用容器 フタ アズワン

    アルミナ焼成用容器 フタ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • アルミナ角こう鉢SAK-995 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-995

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
    耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • 焼成用アルミナセッター 150角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 150角

    アズワン
    1,930税込2,123
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用 蓋のみ

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ 999-60RC

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 999-60R

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC

    TGK(東京硝子器械)
    4,390税込4,829
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • 焼成用アルミナセッター 50角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 50角

    アズワン
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    寸法(mm)50×50×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-01圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 焼成用アルミナセッター 50角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 50角

    アズワン
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-150S

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
  • 焼成用アルミナセッター 100角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 100角

    アズワン
    1,740税込1,914
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    寸法(mm)100×100×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-02圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 焼成用アルミナセッター 150角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 150角

    アズワン
    2,150税込2,365
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ

    TGK(東京硝子器械)
    1,690税込1,859
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミナ丸こう鉢SAM-995 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-995

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
    耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 60R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 60R

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    TGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R外径×高さH(Φmm×mm)60×35H耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 120R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 120R

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    TGK品番129-31-74-04材質アルミナ純度:>97%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120R外径×高さH(Φmm×mm)120×50H耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
  • アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S

    TGK(東京硝子器械)
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • SSA-T角サヤのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤのみ

    CC印(ニッカトー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • アルミナ角こう鉢SAK-997 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-997

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用 TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用

    TGK(東京硝子器械)
    3,790税込4,169
    1個
    4日以内出荷
    電子部品、電子材料などの焼成用容器。
    TGK品番129-31-74-14スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120RC外形寸法(mm)120用
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC

    TGK(東京硝子器械)
    6,690税込7,359
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    TGK品番129-31-79-29品番997-150RC外寸法(Φmm)150用
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 90R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 90R

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個
    10日以内出荷
    TGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R外径×高さH(Φmm×mm)90×50H
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R

    TGK(東京硝子器械)
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    TGK品番129-31-79-24品番997-150R外形寸法(mm)150×50H
  • 角型匣鉢のみ ACE997-100S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-100S

    TGK(東京硝子器械)
    8,490税込9,339
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-22品番997-100S縦×横×高さH(mm)100×100×50H
  • MG-12G角サヤ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ

    CC印(ニッカトー)
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    耐食性にすぐれています。
    材質マグネシア99.6%外形寸法(mm)120×120×60H
  • 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ

    焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ

    日本ガイシ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。高強度を強みとするNEWSICは常温から高温までの幅広い温度域で従来のSiC系耐火物の5倍(250MPa)の強度を実現しました。高強度により薄肉化・重量削減が可能で窯全体の昇温・冷却に必要なエネルギーが減らせるため製造プロセスのCO2削減と省エネルギー化に貢献します。銅やアルミニウム金属のものと同程度かつ従来耐火物の約10倍(メーカー比)の熱伝導率を持ちます急激な温度変化(急昇温急冷却)にも耐えるため昇温・冷却速度の調整により焼成時間を30~40%短縮することも可能です。酸化劣化がほとんど発生しないため寿命を従来の3~10倍に延ばすことができ廃棄物の削減やランニングコストの削減が見込まれます。
    仕様200×200×5/100Hその他0.1>寸法(mm)200×200×5/100H質量(kg)1.9:10比重3耐熱温度(℃)1350以下抵抗1.0×10^5熱伝導率(W/mk)180係数4.5比熱(J/kg・K)700アズワン品番60-0109-07ヤング率(GPa)350曲げ強度(MPa)250(室温~1300℃)気孔率(%)0%組成SiC/80%、Si/20%
  • 焼成用アルミナセッター 100角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 100角

    アズワン
    1,870税込2,057
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • アルミナ角型匣鉢用ふたのみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢用ふたのみ

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1枚
    6日以内出荷
  • アルミナ角型匣鉢のみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢のみ

    TGK(東京硝子器械)
    11,400税込12,540
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アルミナ角こう鉢SAK-999 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-999

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
    耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
  • アルミナ丸こう鉢SAM-999 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-999

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
    耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
  • アルミナ丸こう鉢SAM-997 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-997

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-150RC用 TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-150RC用

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個
    6日以内出荷
    電子部品、電子材料などの焼成用容器。
    TGK品番129-31-74-15スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-150RC外形寸法(mm)150用
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-100RC用 TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-100RC用

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1個
    6日以内出荷
    電子部品、電子材料などの焼成用容器。
    TGK品番129-31-74-13スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-100RC外形寸法(mm)100用
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-90RC TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-90RC

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    TGK品番129-31-79-26品番997-90RC外寸法(Φmm)90用
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-60RC TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-60RC

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    TGK品番129-31-79-25品番997-60RC外寸法(Φmm)60用

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

角型匣鉢特集
おすすめ人気ランキング
匣鉢