絞り込み
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(3)
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • フロンケミカル(575)
  • アズワン(459)
  • アラム(247)
  • フロン工業(189)
  • ユニバーサル(173)
  • 三商(138)
  • コクゴ(118)
  • エスコ(115)
  • TGK(東京硝子器械)(104)
  • アイシス(91)
  • 日本理化学器械(NRK)(88)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • climbing(クライミング)(29)
  • BOHLENDER(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ロングネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)

    FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    全面座フランジ形/ジスク入り
    接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ

    KITZ(キッツ)
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
    接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A

    KITZ(キッツ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A

    KITZ(キッツ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ショートネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • マジックジョイント 消防評定/認定品 TPショウボウシリーズ KITZ(キッツ)

    マジックジョイント 消防評定/認定品 TPショウボウシリーズ

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2
  • FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ KITZ(キッツ)

    FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
  • FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ

    KITZ(キッツ)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    配管用ボルトナット付
    呼び径10B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】1.4/0~80℃の空気、【脈動水】1.0アズワン品番64-3858-16
  • FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B KITZ(キッツ)

    FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B

    KITZ(キッツ)
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切替用
    仕様【操作機】レバー式材質【ハンドル/レバー】FCD400-15呼び径(B)6B接続フランジアズワン品番64-3856-78ボア径レデューストボア
  • FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切替用
    仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
  • FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ

    KITZ(キッツ)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    公共建築工事標準仕様書適合品
    仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
  • FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ

    KITZ(キッツ)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
    仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
  • FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ KITZ(キッツ)

    FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ

    KITZ(キッツ)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    垂直配管用
    接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
  • FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ

    KITZ(キッツ)
    489,800税込538,780
    1個
    5日以内出荷
    ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
    仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
  • FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ

    KITZ(キッツ)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    日水協品
    接続JIS10Kフランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98流体温度範囲(℃)0~60
  • キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ KITZ(キッツ)

    キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    日水協品/鋼管共用形
    接続:ねじ込み最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック