カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス(3)
- ゴム(1)
- 樹脂(13)
ブランド
- 旭製作所
- フロンケミカル(568)
- アズワン(516)
- アラム(226)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(116)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- climbing(クライミング)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る

閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ
旭製作所¥68~税込¥75~1個7日以内出荷から9日以内出荷紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ
旭製作所¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80アズワン品番64-8910-52
流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ
旭製作所¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から19日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。材質芯棒:PTFE種別溝付
流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ
旭製作所¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から19日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。材質芯棒:PTFE種別溝付
高真空グリースレスマルチバルブ 芯棒PTFE 2498シリーズ
旭製作所¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から21日以内出荷切り替えバルブとしてご使用いただけます。材質芯棒:PTFEL290L3120
流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ
旭製作所¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から18日以内出荷シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。材質芯棒:PTFEL80
流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ
旭製作所¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷から18日以内出荷シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。材質芯棒:PTFEL80
SQグランドジョイント キャップ・クリップ・Oリング セット 2043シリーズ
旭製作所¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷から14日以内出荷SQグランドジョイント用のキャップ・クリップ・Oリングをセットにした商品です。セット内容キャップ×1、クリップ×1、Oリング(バイトン)×1
高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 溝付 2234シリーズ
旭製作所¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷から19日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。L185L280
高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 2234シリーズ
旭製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から19日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。L185L280
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 溝付 2232シリーズ
旭製作所¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷から19日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。L80
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 2232シリーズ
旭製作所¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷から19日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±2mmとなります。L80
高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 溝付 2226シリーズ
旭製作所¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から20日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。L185
高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 2226シリーズ
旭製作所¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷から20日以内出荷シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFEL185
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ
旭製作所¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から6日以内出荷高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
高真空グリースレスバルブ Y形 ストレートタイプ 溝付 2224シリーズ
旭製作所¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から20日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。種別Y型
高真空グリースレスバルブ Y形 ストレートタイプ 2224シリーズ
旭製作所¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。種別Y型L90
流量調整用ニードルバルブ 芯棒セット 芯棒材質:PTFE
旭製作所¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。材質芯棒S/PTFE、OリングA/PTFE、OリングV/バイトン+PTFE、OリングB/パーフロ(黒)セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、 PTFE被覆バイトンOリング、PTFE Oリング×1、ハンドルアズワン品番62-2120-70
PTFE一方二方コック 閉止 PTFEコック
旭製作所¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷栓を紛失した際・栓からの漏れ(液漏れ・真空漏れ)が発生した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。仕様D(Φ):2.5C20アズワン品番62-2120-65