絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • フロンケミカル(575)
  • アズワン(459)
  • アラム(247)
  • フロン工業(189)
  • ユニバーサル(173)
  • 三商(138)
  • コクゴ(118)
  • エスコ(115)
  • TGK(東京硝子器械)(106)
  • アイシス(90)
  • 日本理化学器械(NRK)(88)
  • ケニス(68)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • climbing(クライミング)(29)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • BOHLENDER(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルバルブ DESCO

    ニードルバルブ

    DESCO
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
    用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
  • スプレーバルブ DESCO

    スプレーバルブ

    DESCO
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
    質量(g)331圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000
  • スプールバルブ DESCO

    スプールバルブ

    DESCO
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
    用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック