絞り込み
ブランド
- 栗田工業(kurita)
- 共立理化学研究所(59)
- 鈴研(37)
- 東亜DKK(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- 共立機巧(2)
- 関東化学(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- 光明理化(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マクセル(1)
- クリーンケミカル(1)
- 後藤(1)
- 芝本商店(1)
特価

カプセルゼロKS用フロート
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます)材質プラスチック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×96×85標準使用量30RTにつき1個