絞り込み
ブランド
  • SNOL
  • CHEMTRONICS(1)
  • Rooro(2)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
  • アズワン(89)
  • アンデックス(4)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • エスコ(2)
  • キャニオン(1)
  • ケニス(2)
  • コトヒラ工業(7)
  • ホーザン(40)
  • 伸榮産業(8)
  • 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(2)
  • 新光化成(2)
  • 日本エアーテック(3)
  • 日本無機(3)
  • 越智工業所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気炉 上下開閉扉 SNOL

    電気炉 上下開閉扉

    SNOL
    ¥319,000税込¥350,900
    1台
    翌々日出荷
    上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
    内寸法(mm)195×310×135温度制御方式PID制御最高使用温度(℃)1100外装粉体塗装スチール温度設定範囲(℃)0~1110アズワン品番4-2210-11最高温度到達時間50分有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×133温度分布精度±10℃(無負荷時)温度設定単位1℃温調器精度(℃)±1(無負荷時)
  • 小型電気炉 上下開閉扉 SNOL

    小型電気炉 上下開閉扉

    SNOL
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
    内寸法(mm)120×200×105温度制御方式PID制御最高使用温度(℃)1100外装粉体塗装スチール温度設定範囲(℃)0~1100アズワン品番4-2209-11最高温度到達時間35分有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×100温度分布精度±10℃(無負荷時)温度設定単位1℃温調器精度(℃)±1(無負荷時)
クリーンブース