絞り込み
ブランド
  • 伸榮産業
  • モノタロウ(10)
  • ADVANTEC(100)
  • Canon(61)
  • NEC三菱(62)
  • TexWipe(テックスワイプ)(60)
  • TGK(東京硝子器械)(54)
  • TRUSCO(77)
  • アズピュア(アズワン)(180)
  • アズワン(820)
  • アドクリーン(45)
  • エスコ(191)
  • ガードナー(118)
  • ケニス(52)
  • コトヒラ工業(41)
  • ゴールドウイン(103)
  • ブラストン(76)
  • ホーザン(49)
  • ミドリ安全(41)
  • 小津産業(41)
  • 東洋リントフリー(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立式ブース 伸榮産業

    組立式ブース

    伸榮産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
    用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
  • 組立式クリーンブース 伸榮産業

    組立式クリーンブース

    伸榮産業(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
    セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
  • 器具保管庫 伸榮産業

    器具保管庫

    伸榮産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    30日以内出荷
    密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
    材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)棚間隔(mm)任意キャスター径(Φmm)65扉開閉方式マグネットパッキン式材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
  • バスケット レール付 伸榮産業

    バスケット レール付

    伸榮産業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    20日以内出荷
    保管庫、ボックスのオプションとなります。
    適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
  • 網棚 スライドレール付 伸榮産業

    網棚 スライドレール付

    伸榮産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    20日以内出荷
    保管庫、ボックスのオプションとなります。
    適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
  • 組立式暗室クリーンブース 伸榮産業

    組立式暗室クリーンブース

    伸榮産業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)LED40W1灯×1基
  • 組立式暗室ブース 伸榮産業

    組立式暗室ブース

    伸榮産業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
  • 簡易型クリーンフード 伸榮産業

    簡易型クリーンフード

    伸榮産業
    ¥148,800~税込¥163,680~
    1台
    30日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
    仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
  • 簡易型クリーンベンチ 伸榮産業

    簡易型クリーンベンチ

    伸榮産業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    30日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
    仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)定格電圧(V)AC100定格電流(A)1風量(m3/min)1清浄度クラス100(ISO規格5)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
  • 器具保管庫 伸榮産業

    器具保管庫

    伸榮産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷
    温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
    材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
  • ミニドラフト 伸榮産業

    ミニドラフト

    伸榮産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    3日以内出荷
    作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
    色アイボリー材質(本体)塩ビフィルター活性炭、除塵、プレ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240電気容量(A)(AC100V)0.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8適合ダクトΦ38×500L/フレキホースファン(排気)シロッコファン
  • クリーンドライボックス 伸榮産業

    クリーンドライボックス

    伸榮産業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    30日以内出荷
    クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
    キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
  • トレー レール付 伸榮産業

    トレー レール付

    伸榮産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    20日以内出荷
    保管庫、ボックスのオプションとなります。
    適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
  • 組立式クリーンブース 伸榮産業

    組立式クリーンブース

    伸榮産業
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    20日以内出荷
    ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
    用途大学や研究機関、工場など仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t外形寸法(mm)1500×2000×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0風量(m3/min)3.0/5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000電気容量AC100V 1Φ 約50VA清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA換気回数(回/h)50回清浄度面積(m2)3

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品