カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- TOHO(トーホー)(6)
- アズワン(69)
- アテクト(6)
- アルプ(8)
- ケニス(27)
- コクゴ(4)
- サンセイ医療器材(6)
- ステム(6)
- トミー精工(5)
- ナビス(アズワン)(6)
- ナリカ(8)
- ファーストレイト(6)
- ホギ(7)
- メディコムジャパン(7)
- 三商(16)
- 日油技研工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。

オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
滅菌テープ(オートクレーブ用)
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。テープ長さ(m)50
インジケーターテープ
シャムロック(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。テープ長さ(m)12.7
エスクリニカパック
積水化学工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
オートクレーブ洗浄液
TOMY(トミー精工)¥8,898税込¥9,7881本(1000mL)当日出荷オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
乾熱滅菌ラベル
日油技研工業¥4,398税込¥4,8381箱(500枚)当日出荷特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
オートクレーブ用滅菌カード
日油技研工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(250枚)ほか当日出荷滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035寸法(mm)280×380耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
滅菌カード(オートクレーブ用)
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981箱(250枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ
サンセイ医療器材¥13,980税込¥15,3781ケース(300個)翌々日出荷検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップ黄アズワン品番62-6282-34
EO滅菌インジケーターテープ
ナビス(アズワン)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。テープ長さ(m)50
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
ナビス(アズワン)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥4,798税込¥5,2781箱(1000枚)当日出荷滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
プロシェア滅菌バッグ
ナビス(アズワン)¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300
インジケーターテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,070~税込¥7,777~1個当日出荷から12日以内出荷クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。テープ長さ(m)6.35
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
ケニス¥6,498税込¥7,1481個(1個)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)
ホギ¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
ステンレス丸かご
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
ビオラモ オートクレーブバッグ
VIOLAMO(ビオラモ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)当日出荷耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
角型滅菌缶
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ
アズワン¥7,425税込¥8,1681箱(100個)当日出荷少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。材質UV-Polymer
滅菌表示テープ TSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。テープ幅(mm)13
オートクレーブバッグ
ナリカ¥2,400税込¥2,6401パック(10枚)当日出荷加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)305×660耐熱温度(℃)132
オートクレーブバッグ
家田貿易¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)当日出荷から翌日出荷口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら