絞り込み
ブランド
- コトヒラ工業
- アズワン(3)
特価

クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ
コトヒラ工業¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。トラスコ品番458-6816質量(kg)18材質(本体)ステンレス出力(kW)0.12消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安2.64円/h騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650