絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(214)
  • ADVANTEC(100)
  • ガードナー(92)
  • ゴールドウイン(84)
  • ブラストン(74)
  • アズピュア(アズワン)(68)
  • TRUSCO(64)
  • アドクリーン(45)
  • 東洋リントフリー(40)
  • ケニス(40)
  • ホーザン(26)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • 小津産業(20)
  • SIBATA(柴田科学)(19)
  • ミヤマ産業(19)
  • 桜井(19)
  • マックス[手袋](16)
  • 原田産業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • クリーンエア供給装置 コトヒラ工業

    クリーンエア供給装置

    コトヒラ工業
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ダストクリーナー コトヒラ工業

    ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ

    コトヒラ工業
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
    構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h
  • 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業

    光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ

    コトヒラ工業
    8,798税込9,678
    1足
    4日以内出荷
    スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
  • 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
  • ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    42,980税込47,278
    1枚
    4日以内出荷
  • エア供給装置 コトヒラ工業

    エア供給装置

    コトヒラ工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ポータブルエアシャワー用キャスター コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用キャスター

    コトヒラ工業
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6760質量(kg)2
  • 吸引フード コトヒラ工業

    吸引フード

    コトヒラ工業
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
  • ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 6立米タイプ

    コトヒラ工業
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 1立米タイプ

    コトヒラ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 10立米タイプ

    コトヒラ工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横

    コトヒラ工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品