絞り込み
風量(m3/min)
- 35
- 12(1)
- 17(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(5)
- 31(2)
- 32(1)
- 36(1)
- 56(4)
- 70(4)
ブランド
- 日本無機(3)
実験室や精密機器の製造工場などでは、作業環境をクリーンにする必要があります。空気中の粉塵や不純物を除去するために使用されるのが、クリーンブースやクリーンベンチ。いずれも専用のエアフィルターが装着されています。砂塵が多い環境では、粘着剤がついたフィルターを使うと便利です。10マイクロメートル以上の粒子を除去できるフィルターもあり、塗装を行うブース内で利用すればよい仕上がりを実現できます。数回の洗浄にも耐える製品は、使い捨てのものに比べて経済的なのが特徴です。高温となるエリアでは、耐熱性を備えたエアフィルターを使うのがよいでしょう。
「風量(m3/min)」から絞り込む
17(2)
24(1)
25(1)
28(5)
31(2)
32(1)
35
36(1)
56(4)
70(4)

低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下