絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(318)
  • HORIBA(227)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(63)
  • セムコーポレーション(47)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(38)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • マザーツール(22)
  • オーハウス(21)
  • エスコ(20)
  • ケニス(20)
  • KRK(笠原理化工業)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×3本)
当日出荷
アズワン品番61-8517-79
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
pH計用 電極アタッチメント 東亜DKKpH計用 電極アタッチメント東亜DKK
599税込659
1個
当日出荷
適合本体7430850K/0IB00001用
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き) 東亜DKK東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)東亜DKK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
PH標準粉末(500mL用) 東亜DKKPH標準粉末(500mL用)東亜DKK
1,998税込2,198
1パック(5袋)
当日出荷
標準液用粉末 143Fシリーズ 東亜DKK標準液用粉末 143Fシリーズ東亜DKK
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
ORPチェック液 東亜DKKORPチェック液東亜DKK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋アズワン品番61-8517-80
pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKKpH複合電極 キャル・メモ東亜DKK
27,980税込30,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
適合Xシリーズ、Jシリーズ
プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKKプリンター用紙 5巻 PAP-HCS東亜DKK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
pH電極用ガラス電極チップ 東亜DKKpH電極用ガラス電極チップ東亜DKK
12,980税込14,278
1本
当日出荷
pH電極用ガラス電極チップです。
仕様一般用 適用機種:GSS-314Pアズワン品番65-2795-38
ORP複合電極(防水対応) 東亜DKKORP複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極
電極ホルダ 東亜DKK電極ホルダ東亜DKK
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合Xシリーズアズワン品番61-8518-39
電気伝導率セル ECセル用チェック液 東亜DKK電気伝導率セル ECセル用チェック液東亜DKK
5,298税込5,828
1箱(4本)
6日以内出荷
アズワン品番63-6335-44
pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ東亜DKK
58,980税込64,878
1個
当日出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
セット内容本体のみ種別本体タイプポータブル測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
pH複合電極(防水対応) 東亜DKKpH複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)適合本体HM-30P種別計量法型式承認機種測定範囲pH0~14、0~100℃
液らく部 JC-300 東亜DKK液らく部 JC-300東亜DKK
7,098税込7,808
1個
当日出荷
ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKKポータブルph・イオン・ORP計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
比較電極ゲル内部液 東亜DKK比較電極ゲル内部液東亜DKK
989税込1,088
1本(50mL)
当日出荷
適合本体ELR-001用
ゲル内部液 KCL-GEL 東亜DKKゲル内部液 KCL-GEL東亜DKK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途KCL無補給式用
pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKpH複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
イオン強度調整剤 ISA-CL 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-CL 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
適合AG/CL/BR/I-2021用容量(mL)500
比較電極内部液 RE 143Fシリーズ 東亜DKK比較電極内部液 RE 143Fシリーズ東亜DKK
999税込1,099
1本(100mL)
当日出荷
pH複合電極「キャルメモ」一般用 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」一般用東亜DKK
26,980税込29,678
1本
当日出荷
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
アズワン品番61-8518-31
電極スタンド 東亜DKK電極スタンド東亜DKK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
支柱、ストッパ付。
適合Xシリーズアズワン品番61-8518-40
塩化物標準液 CL-1000 500mL 東亜DKK塩化物標準液 CL-1000 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
容量(mL)500摘要Cl-2021用 Cl:1000mg/L
イオン強度調整剤 TISAB-11 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 TISAB-11 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
容量(mL)500摘要F-2021用 金属イオン(鉄、アルミ等)が共存する試料用
比較電極内部液用粉末 RE-P 500g 東亜DKK比較電極内部液用粉末 RE-P 500g東亜DKK
1,998税込2,198
1包
当日出荷
容量(g)500
Mylana用電気伝導率プローブ 東亜DKKMylana用電気伝導率プローブ東亜DKK
55,980税込61,578
1個
当日出荷
測定範囲0.1mS/m~10S/m、0~80℃
電気伝導率セル ECセル用チェック液 2本入 CAS No:7732-18-5 7447-40-7 7732-18-5 7447-40-7 東亜DKK電気伝導率セル ECセル用チェック液 2本入 CAS No:7732-18-5 7447-40-7 7732-18-5 7447-40-7東亜DKK
5,998税込6,598
1箱(2本)
4日以内出荷
仕様1282ms/m容量(mL)250アズワン品番63-6335-43濃度(mol)0.1
ORPチェック液 東亜DKKORPチェック液東亜DKK
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
容量(mL)pH4.01標準液(500)×1本アズワン品番61-8517-80
イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 PH5-AB 500mL東亜DKK
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
測定範囲イオン:CL- Br- I- F-容量(mL)500
Mylana用pHプローブ 東亜DKKMylana用pHプローブ東亜DKK
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電極部のみの交換が可能です。
測定範囲pH0~14/0~100℃
ポータブルpH計 Mylana 東亜DKKポータブルpH計 Mylana東亜DKK
74,980税込82,478
1個
当日出荷
仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個寸法(mm)70×39×188測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定項目pH・温度メモリー1500データ表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01
ORP標準液用 粉末試薬 東亜DKKORP標準液用 粉末試薬東亜DKK
3,490税込3,839
1個(5袋)
当日出荷
アズワン品番61-8518-08
ORP電極用研磨剤 東亜DKKORP電極用研磨剤東亜DKK
1,998税込2,198
1本(10mL)
当日出荷
容量(mL)10アズワン品番61-8517-81

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液