絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(479)
- アズワン(67)
- S.G.E(50)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- シゲミ(27)
- 日本理化学器械(NRK)(14)
- 矢沢科学(9)
- コスモスビード(7)
- ビーエム機器(6)
- ADVANTEC(5)
- YMC(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 三商(3)
- CAMAG(カマグ)(3)
- テクネ計測(3)
- OPTIMA(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- ブランドをもっと見る

簡易型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(左)、入口:W22-14山(左)メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-36使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
端末バルブセット 2ライン用
ジーエルサイエンス¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷ガス配管の端末に設置し、分析機器付近でバルブの開閉を行う端末バルブセットです。トグルバルブを採用し、ガスの開閉をワンタッチで操作できます。壁面などに取り付けて使用します。取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-14バルブ使用:TV-F4S、固定数:2個
汎用 水素ガス導管 M16×1.5FZ 1/8×5M XX
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷水素ガスのボンベ用調整器と機器の接続などに使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2.17適合ジョイント16P1.5(左)、チューブ切り離しアズワン品番60-9099-30適合外径(inch)配管:1/8インチ
汎用 キャリヤーガス導管 M16×1.5F 1/8×5M XX
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷キャリヤーガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(右)の調整器に適合します。仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2.17適合ジョイント16P1.5(右)、チューブ切り離しアズワン品番60-9099-25適合外径(inch)配管:1/8インチ
検量線作成ツール用 フローコントローラー
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。セット内容検量線作成ツール用フローコントローラー×1※1/16インチ ナット、フェラルセット×1※取扱説明書最高使用圧力300サイズ(inch)活性炭トラップ:外径1/4インチ×長さ100接続出口:1/16インチSL型、入口:1/8インチSL型最高圧力入口:588アズワン品番60-3358-99
日立GC用注入口ライナー
ジーエルサイエンス¥5,798税込¥6,3781本33日以内出荷日立ガスクロマトグラフ -5000用の注入口ライナーです。スプリットレス用。仕様P/N.60F-3801種類スプリットレス用用寸法6.0×3.0(外径×内径)寸法(長さ)98対応機種日立-5000対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:×アズワン品番60-3357-58
手動式 耐腐蝕型10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)100アズワン品番60-9088-56接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
手動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※ジョイント×11※フェラル×11※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション最高使用圧力300方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)100アズワン品番60-9088-57接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
手動式 耐熱6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷180oC~300oCでの高温下で使用可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×15、ワッシャー、座金付属)×4※ハンドル×1※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490(300)方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180~300アズワン品番60-9087-25接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 耐熱4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷180oC~300oCでの高温下で使用可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×15、ワッシャー、座金付属)×4※ハンドル×1※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490(300)方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180~300アズワン品番60-9087-24接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 微量分析用6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、手動切換式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-47接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 微量分析用4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、手動切換式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-46接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 微量分析用2連4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、手動切換式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数2連4方最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-50接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-75接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
手動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×4※フェラル×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-74接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
手動式 小型8方切換バルブ 50mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9088-81接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-87接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型8方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9088-84接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型8方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490k方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-78接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-61接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型6方切換バルブ 50mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9088-80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-86接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型6方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490kPa方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9088-83接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-77接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型6方マルチポジションバルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×7※フェラル×7※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-65接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型4方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oC接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型4方切換バルブ 50mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9088-79接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-85接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型4方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9088-82接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-76接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型4方マルチポジションバルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×5※フェラル×5※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-64接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-62接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-99接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-75接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)
手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-03接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-78接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-98接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-74接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)
手動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-02接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-77接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)