絞り込み
ブランド
- コスモスビード(467)
- 日本理化学器械(NRK)(284)
- 旭製作所(243)
- climbing(クライミング)(192)
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- アズワン(78)
- 三商(53)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- IKA(32)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 桐山製作所(14)
- 宮本理研工業(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- アドウィン(5)
- Porvair(4)
- Glassco(3)
- ヤマト科学(2)
- SEKIYA(2)
- ブランドをもっと見る

空冷式冷却管 コンデンシン TM
旭製作所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。材質硼珪酸ガラス
オフセット連結管 2506シリーズ
旭製作所¥4,998~税込¥5,498~1個14日以内出荷から17日以内出荷セパラカバーのジョイントの間隔が狭く、コンデンサー、滴下ロートなど周囲のガラス器具に当たる場合などにご利用ください。
ショートパス蒸留装置セット
アズワン¥43,857税込¥48,2431式12日以内出荷簡易にショートパス蒸留ができるセットです。オプションのVバイアルフラスコセット(分流受け器付)を使用すれば少量サンプルにも対応できます。種別分流3又セットアズワン品番3-6166-01
エバポバイアル瓶アダプター
アズワン¥4,703~税込¥5,173~1セット当日出荷エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
ソックスレー脂肪抽出器セット
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考材質ほうけい酸ガラス型式150mL
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から24日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300種別球入 アーリン氏タイプゴム止め(mm)8
ソックスレー用フラスコ(平底)150mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,798税込¥3,0781箱(1個)欠品中適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。規格150mL, 主部TS24/40
真空シール VS22
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個当日出荷ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。適合機種R-80/ R100型式VS22
実験用ガスボンベ 1本入
岩谷産業¥779税込¥8571本翌々日出荷実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ
八洲光学工業¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷から6日以内出荷自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用
ガステック¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。アズワン品番67-5228-62
ムラサキイモ色素 pH指示薬
アズワン¥1,200税込¥1,3201個6日以内出荷pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
3方コック付注射筒実験セット
アズワン¥969税込¥1,0661セット当日出荷気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-94
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。規格No,8/No,10
冷却器リービッヒ型 105シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥15,999税込¥17,5991個6日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:200●コード番号:105-15152アズワン品番65-8675-96