絞り込み
ブランド
- コスモスビード(467)
- 日本理化学器械(NRK)(284)
- 旭製作所(243)
- climbing(クライミング)(193)
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- アズワン(78)
- 三商(53)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- IKA(32)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 桐山製作所(14)
- 宮本理研工業(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- アドウィン(5)
- Porvair(4)
- Glassco(3)
- ヤマト科学(2)
- SEKIYA(2)
- ブランドをもっと見る

共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用
SIBATA(柴田科学)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から35日以内出荷共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。材質ほうけい酸ガラス温度範囲(℃)0~360
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981式3日以内出荷・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1000主管透明摺合45
SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-34内寸法(Φ×Hmm)100×11
spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ジョイント部はSPC透明ジョイントです。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部摺合透明摺合45
SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。材質ほうけい酸ガラス下部摺合透明摺合45
SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
SPC精油定量受器 一般試験法
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPC ふっ素蒸留容器300mL
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
ミクロ 窒素分解 架台 電熱式
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。トラスコ品番112-6224
フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用
SIBATA(柴田科学)¥599税込¥6591個4日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-250R/RS用です。温度範囲(℃)0~200アズワン品番64-8272-86
リービッヒ冷却管 PFAチューブ仕様 TS29/32 NR0131シリーズ
フロンケミカル¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂仕様ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)材質筒部/ガラス、チューブ/PFA
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm
IKA¥899,800税込¥989,7801セット62日以内出荷電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm
IKA¥829,800税込¥912,7801セット62日以内出荷電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-01冷却面積1200平方センチメートル
ロータリーエバポレーター
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
セミ・ミクロケルダール窒素分解器
SIBATA(柴田科学)¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付仕様排気筒: 1コ付質量(kg)8電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)560奥行D(mm)220ヒーター容量(W)200×6 無段可変型幅W(mm)600
ミクロ・ケルダール 窒素分解器
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801セット17日以内出荷・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付仕様排気筒 1コ付質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)320奥行D(mm)190ヒーター容量(W)100×6 無段可変型幅W(mm)430アズワン品番64-3880-31
フリーロックブロック
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥する試料が多い時に直接入れると最大45度の傾斜角にして使用することができます。 ・GTO-2000/-3000回転加熱型から乾燥型へ換装する際に必要なオプションパーツです。用途GTO-2000用
赤外線反射筒
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷・GTO-2000回転加熱型オプションパーツです。 ・ヒーターから発生する赤外線を外部へ逃がさないようにし、ヒーター管の内部温度を均一に保たせます。 ・筒は二重になっていて、取っ手を持って回転させることで、観察用窓の開閉をおこなうことができます。用途GTO-2000用
ターンテーブル
SIBATA(柴田科学)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000乾燥型専用で、本体とフリーロックブロックの間に取り付けるオプションパーツです。 ・ヒーターブロック部の向きを180度逆向きに回転させて使用することが可能となります。用途GTO-2000用
常圧蒸留装置 AB17-1シリーズ
桐山製作所¥57,980~税込¥63,778~1セット11日以内出荷から15日以内出荷溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。