絞り込み
ブランド
- コスモスビード(467)
- 日本理化学器械(NRK)(284)
- 旭製作所(243)
- climbing(クライミング)(193)
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- アズワン(78)
- 三商(53)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- IKA(32)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 桐山製作所(14)
- 宮本理研工業(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- アドウィン(5)
- Porvair(4)
- Glassco(3)
- ヤマト科学(2)
- SEKIYA(2)
- ブランドをもっと見る

側管付ウィットマー分留受器 ガラスコック 3678シリーズ
旭製作所¥48,980~税込¥53,878~1個20日以内出荷から28日以内出荷減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。dΦ8
上部枝変則形ウィットマー分留受器 ガラスコック 3674シリーズ
旭製作所¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷から28日以内出荷減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ
旭製作所¥41,980~税込¥46,178~1個22日以内出荷から24日以内出荷減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
温度計口付水分定量受器 PTFEコック 3660シリーズ
旭製作所¥44,980~税込¥49,478~1個21日以内出荷サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
サンプリング受器 ガラスコック 3621シリーズ
旭製作所¥34,980~税込¥38,478~1個20日以内出荷サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。仕様数値間隔(mL):10毎C15/35J28/12
サンプリング受器 ガラスコック 3620シリーズ
旭製作所¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。仕様数値間隔(mL):10毎C15/35J19/38
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3616シリーズ
旭製作所¥99,980~税込¥109,978~1個32日以内出荷から34日以内出荷減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。C19/38
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3608シリーズ
旭製作所¥179,800~税込¥197,780~1個32日以内出荷減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック 3550シリーズ
旭製作所¥559,800~税込¥615,780~1個51日以内出荷マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)L1785L2260C119/38C215/35Φd110Φd312Φd28J329/42J429/42
L型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3546シリーズ
旭製作所¥519,800~税込¥571,780~1個51日以内出荷マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)L1780L2200Φd8J228/12J424/40
K型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3544シリーズ
旭製作所¥299,800~税込¥329,780~1個51日以内出荷マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)L1680L2230Φd8J329/42J424/40
手動還流器 ガラスコック 3534シリーズ
旭製作所¥90,980~税込¥100,078~1個22日以内出荷から24日以内出荷用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。L1360L2230Φd8C19/38J324/40
充填塔 目皿受付 3514シリーズ
旭製作所¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から24日以内出荷パンケーキコイル(コードNo.3560 パンケーキコイル)・PTFE目皿(コードNo.3562 PTFE目皿)を挿入し、充填物を投入します。
真空ジャケット付充填塔 目皿受付/メッキ・スリット無 3508シリーズ
旭製作所¥269,800~税込¥296,780~1個46日以内出荷保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。ガラス内面に"銀メッキ"を施すことにより伝導、対流、放射による放熱を防ぎ、保温性を高めます。(メッキ・スリット付の場合)
真空ジャケット付充填塔 メッキ・スリット無 3506シリーズ
旭製作所¥279,800~税込¥307,780~1個46日以内出荷保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。種別開孔比:DNの約50%
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ無 3504シリーズ
旭製作所¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。【メーカーオールダーショウのメリット】充填塔と比べると、精留効果が高く、塔の高さを低く設計できます。段効率の計算が簡単です。ホールドアップ量が少なく、安定化までの時間が短く済みます。組み合わせを変えることにより、必要に応じた段数を組むことが容易です。ガラス製のため、分留状態などの観察・確認が容易です。
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ・スリット付 3502シリーズ
旭製作所¥489,800~税込¥538,780~1個61日以内出荷ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。