絞り込み
槽容量(L)
- 0.5(4)
- 0.55(1)
- 0.6(3)
- 0.65(1)
発振周波数(kHz)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(3)
出力(W)
- 35
- 26(7)
- 40(8)
- 55(7)
- 75(8)
- 80(6)
- 100(13)
- 110(9)
- 120(9)
- 130(6)
- 150(20)
- 180(9)
- 200(20)
- 240(16)
- 250(9)
- 300(21)
- 360(15)
- 400(15)
- 600(25)
- 1200(15)
- 出力(W)をもっと見る
ブランド
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- ドリテック(1)
- 浦和工業(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ナリカ(1)
- Duo Clean (デュオクリーン)(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
0.5(4)
0.55(1)
0.6(3)
0.65(1)

超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付
オーム電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。 洗浄時間が一目で分かる液晶表示。 洗浄かご、時計ホルダー付き。 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500
超音波洗浄機
Kenko(ケンコートキナー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600
超音波洗浄器
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。付属品洗浄かご、洗浄ホルダー種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
UV-C 超音波洗浄機
Duo Clean (デュオクリーン)¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ寸法(mm)202×132×129質量(g)987周波数(Hz)40000消費電力(W)35電源AC 100V 50/60Hzランプ5,3W UV-C バルブ波長(nm)2537(オゾンフリー)タンク容量(mL)650
超音波洗浄器
オーム電機取扱い終了目には見えない気泡のはじける衝撃波で汚れを分解ブラシでは届かないすき間の汚れをキレイに洗浄洗浄時間5段階幅の広い洗浄槽普段のお手入れが、超音波洗浄器で簡単にできます時計ホルダー付付属品洗浄かご、フタ、保証書付取扱説明書質量(g)約770消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)(約)幅160×高さ49×奥行90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)200×129×131電源コード(m)約1.2材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500
超音波洗浄機「ソニクリア」
ドリテック(4件のレビュー)取扱い終了超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える。 身の回りの小物をかんたん洗浄!衝撃波で汚れを落とす。 1秒間に43,000回の高速振動で細かい気泡を発生させ、気泡がはじける瞬間に出る衝撃波が微細な汚れを粉砕します。 手洗いが難しい小物類やタンパク質の汚れもキレイに洗浄できます。 使用時間もわずか5分以内で完了。 時計バンドも洗浄可能。小物洗いは付属の洗浄カゴで。用途貴金属(アクセサリー類)、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類の洗浄に付属品洗浄カゴ材質ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス消費電力(W)35電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×132×127定格時間(分)5最大容量(mL)約500電源コード(cm)100