340件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル洗浄台
RoHS
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番249-4261 材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)150 高さ(mm)60 奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1個
22,200 税込24,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304) 電源(V)AC100(50/60Hz) 発振周波数(kHz)37 振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子) タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120 質量(kg)約1.7 材質本体スチール(焼付塗装) 搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時) 回転速度(min-1[r.p.m])0~60 ストローク(mm)15~40 適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部) 電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m) 付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。 アズワン品番4-2152-01
1個
113,000 税込124,300
当日出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ 材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)271×159×185 消費電力(W)40 槽内寸法(mm)170×100×80 定格出力(W)75(最大値) 電源コード3Pインレット式 発振周波数(kHz)40 振動子超音波:ボルト締めランジュバン型 最大使用液温(℃)60 アズワン品番63-4171-21 タイマー0.5分~30分 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 発振方式FM+AM変調
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約310×280×19 質量(kg)約9.5(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)330×300×150(120) 周波数(kHz)40 タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm)356×348×310 高周波出力(W)最大240(37kHz) アズワン品番4-018-21 液量(L)約11(上限水位指示線まで) 温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー 材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W 周波数(kHz)42(超音波) タンク容量(mL)約 250 アズワン品番64-9098-09 電源コード(cm)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

本多電子フタ
材質SUS304
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38 付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード 材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体) 電源AC100V タイマー最大60分(1分単位)
1個
90,000 税込99,000
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個 ホース径(Φmm)12×18ブレードホース 寸法(Φ×mm)400×450 収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本 給水口Φ13mm 排水口径(Φmm)32
1個
96,000 税込105,600
26日以内出荷

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。 電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28 電源AC100V 50/60Hz 排水方式1/2ボールバルブ内装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ13L用 質量(kg)約1.35 対応機種US-13KS、806 外寸法(mm)W345×D319×H24 アズワン品番61-0084-33
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ9.2L用 質量(kg)約0.8 内寸法(mm)W297×D236×H100 対応機種US-10KS、705、805、10CS、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S アズワン品番61-0084-28
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ5.8L用 質量(kg)約0.6 内寸法(mm)W297×D149×H100 対応機種US-5KS、704、804、304 アズワン品番61-0084-25
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

エスエヌディビーカーラック
PET樹脂製ビーカーラック(内径:Φ80mm)。300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応。荷重たわみ温度(℃):JISK7191/1.80MPa条件で69℃。ビーカーを固定するОリング付き。ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書 材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 発振周波数40/120kHz 温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位) タイマー1~99分 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 発振回路他励発振 発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
1台
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエヌディ小型超音波洗浄機
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。 発振周波数(kHz)44 槽容量(L)0.6 付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂) 材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100 50-60Hz 本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。) 本体質量(kg)1 水槽容量(L)約0.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 材質(洗浄槽)SUS304 タイマー設定最大30分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)70 高周波出力(W)35 アズワン品番62-9987-05 タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能) 安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65 発振子BLT 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127 発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器
材質ステンレス(SUS304)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
1個
24,750 税込27,225
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
材質ポリ塩化ビニール
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付 材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックピペット洗浄器(本体)
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質塩化ビニル
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャパンジェムツール輝子V2 電解洗浄機
付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット) 洗浄槽内寸法(mm)145×80×70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz)(公称)24/31 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W)110 発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃)80 タイマー各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L)3 内槽寸法(mm)W240×D140×H100 槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品フタ 質量(kg)4.4 電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用) 保護回路サーモスタット 入力電源AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内)SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28 出力(W)150 水槽容量(L)約26 槽内寸法(mm)200×200×650 材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約25 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(天板)ステンレス(SUS304) 保証期間3年 外寸法(mm)410×330×815 付加機能- 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 アズワン品番1-1640-02 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 タイマー1~60分・1分単位 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
433,000 税込476,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。 材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン) 給水口径(Φmm)13
1組
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーアVS-100シリーズ用バスケット
種別アクセサリ トラスコ品番112-6610 寸法(mm)200×90×80
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーターなし 周波数(kHz)28 タイマー15分計または連続 付属品フタ、洗浄カゴ 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
42,500 税込46,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電解洗浄機ジュエルリフレッシャ-用の専用洗浄液です。貴金属を使用している装飾品等のアクセサリーに関して、例えば18金であればその成分中の「金」ば錆びませんが、他の成分である銀や銅は錆びて変色を起こしてしまいます。その変色皮膜を電気分解させるのに最も適した洗浄液です。
用途洗浄タイプ:電解/超音波併用。容量:1L。希釈率:原液使用(希釈無し)
1本(1L)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤 液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値 外観無色~淡黄色透明
1箱(5本)ほか
9,698 税込10,668
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本×1箱入 容量1L 主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料 液性pH7.2(原液)代表値 アズワン品番69-6083-10 性状緑色透明液体
1ケース(1箱×6本)
17,818 税込19,600
6日以内出荷

カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄 付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋 容量(L)洗浄タンク:27 温度範囲(℃)ヒーター:20~80 本体寸法(mm)530×325×382 周波数(kHz)超音波:40 本体質量(kg)16 超音波出力(W)150~500 ヒーター(W)500 電源(AC)100V タイマー0~30(分)
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷

熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
付属品天板 質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 ) ホワイト 電源(V)AC 100 50 / 60 Hz 消費電力(W)1200 天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225 電源コード(m)約 1.4 庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90 タイマー約 15 分 ラック寸法(mm)約 280 × 240 出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。 材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 番号総務省指定番号:第BU-24002号 本体質量(kg)7 排水方式手動排水バルブ式 給水方式洗浄槽上部からの手動注水 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし 高周波出力(W)80 槽容量(L)5.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
250,000 税込275,000
8日以内出荷

エスエヌディ超音波洗浄機
《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード 材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上) 質量(kg)約3.7 容量(L)2.6 電源(V)AC100 50/60Hz 外寸(mm)319×217×194 洗浄槽237×137×100mm 発振周波数38kHz PZT自励発振 排水方式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 高周波出力(W)100 安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
1個(1個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります