絞り込み
槽容量(L)
発振周波数(kHz)
出力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 洗浄器

320件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
  • 超音波洗浄機 エスエヌディ

    超音波洗浄機

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
    付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
  • ウルトラソニッククリーナー FC-0510 3.2L プレミアムプラスジャパン

    ウルトラソニッククリーナー FC-0510 3.2L

    プレミアムプラスジャパン
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
  • ウルトラソニッククリーナー UC-6106 750ML プレミアムプラスジャパン

    ウルトラソニッククリーナー UC-6106 750ML

    プレミアムプラスジャパン
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
    付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-02流量2L/min直径×高さ(mm)Φ173×980
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-01流量2L/min直径×高さ(mm)Φ170×734
  • オートプレートウォッシャー APWシリーズ アズワン

    オートプレートウォッシャー APWシリーズ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1本ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 超音波洗浄機 エスエヌディ

    超音波洗浄機

    エスエヌディ
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
    付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
  • 強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズ ヴェルヴォクリーア

    強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    19,980税込21,978
    1箱(24本)ほか
    5日以内出荷
    金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
  • 超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット シャープ

    超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット

    シャープ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    超音波洗浄機UTシリーズ用のバスケットです。
    適合UT-107シリーズアズワン品番64-6406-40
  • フタAU-80C用 アイワ医科工業

    フタAU-80C用

    アイワ医科工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:D2410801●外形寸法(取手・足寸法除):324×262mm●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-88
  • フタAU-156CR用 アイワ医科工業

    フタAU-156CR用

    アイワ医科工業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1210071●外形寸法(取手・足寸法除):Φ201mm●備考(共通器種):AU-176CR●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-98
  • フタAU-10C用 アイワ医科工業

    フタAU-10C用

    アイワ医科工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1210051●外形寸法(取手・足寸法除):174×159mm●備考(共通器種):AU-12C・AU-16C●材質:SUS(ステンレス)アズワン品番67-3155-84
  • ネジ付排水ホース アイワ医科工業

    ネジ付排水ホース

    アイワ医科工業
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:U0677021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長630mm●備考(共通器種):各種オーバーフロー型●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-02
  • カフス付排水ホース Φ25×長380 アイワ医科工業

    カフス付排水ホース Φ25×長380

    アイワ医科工業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-01
  • カフス付排水ホース Φ16×長700mm アイワ医科工業

    カフス付排水ホース Φ16×長700mm

    アイワ医科工業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:U1037021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ16×長700mm●備考(共通器種):卓上型洗浄器用●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3155-99
  • カゴAU-96C用 横310×奥200×高110mm アイワ医科工業

    カゴAU-96C用 横310×奥200×高110mm

    アイワ医科工業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810841●外形寸法(取手・足寸法除):横310×奥200×高110mm●備考(共通器種):AU-96CO 220Φ用アズワン品番67-3155-61
  • カゴAU-96C用 横300×奥184×高98mm アイワ医科工業

    カゴAU-96C用 横300×奥184×高98mm

    アイワ医科工業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810842●外形寸法(取手・足寸法除):横300×奥184×高98mm●備考(共通器種):AU-96CO 200Φ用アズワン品番67-3155-62
  • カゴAU-70C用 アイワ医科工業

    カゴAU-70C用

    アイワ医科工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810691●外形寸法(取手・足寸法除):横290×奥170×高85mm●備考(共通器種):AU-70COアズワン品番67-3155-58
  • カゴAU-501C用 アイワ医科工業

    カゴAU-501C用

    アイワ医科工業
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810311●外形寸法(取手・足寸法除):横450×奥350×高140mm●備考(共通器種):AU-501CO・AU-508CB・AU-508C・AU-508COアズワン品番67-3155-72
  • カゴAU-25C用 アイワ医科工業

    カゴAU-25C用

    アイワ医科工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810381●外形寸法(取手・足寸法除):横220×奥120×高68mm●備考(共通器種):AU-26Cアズワン品番67-3155-56
  • カゴAU-156CR用 アイワ医科工業

    カゴAU-156CR用

    アイワ医科工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1811581●外形寸法(取手・足寸法除):Φ165×高500mm●備考(共通器種):AU-155CRアズワン品番67-3155-82
  • カゴAU-10C用 アイワ医科工業

    カゴAU-10C用

    アイワ医科工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810011●外形寸法(取手・足寸法除):Φ66×高18mm●備考(共通器種):AU-12C・AU-16Cアズワン品番67-3155-55
  • カゴAC-500DX用 アイワ医科工業

    カゴAC-500DX用

    アイワ医科工業
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1810501●外形寸法(取手・足寸法除):横350×奥250×高100mmアズワン品番67-3155-80
  • スーパーアネックス 瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス 瓶洗浄装置

    テラオカ(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
    仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ

    エスエヌディ
    569,800税込626,780
    1式
    13日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
    仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
  • 時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入 ヴェルヴォクリーア

    時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入

    ヴェルヴォクリーア
    75,980税込83,578
    1箱(12缶)
    4日以内出荷
    超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三洗浄槽に使用して下さい。
    仕様●成分:不燃性フッ素系有機溶剤●商品サイズ:W118×D63×H190mm●箱サイズ:W365×D270×H210mmアズワン品番68-0754-35
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ

    エスエヌディ
    659,800税込725,780
    1式
    5日以内出荷から13日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
    付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ

    エスエヌディ
    569,800税込626,780
    1式
    5日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
    付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35
  • ナノバブル発生装置 アズワン

    ナノバブル発生装置

    アズワン
    739,000税込812,900
    1個
    43日以内出荷
    筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
    付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)材質(筐体)ステンレスSUS304寸法(mm)220×200×300サイズホース口:G1/2×2電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz)外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4アズワン品番3-6508-11採水量最大4L/回
  • マイクロバブル生成装置 日東精工

    マイクロバブル生成装置

    日東精工
    1,289,000税込1,417,900
    1台
    60日以内出荷から90日以内出荷
    コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
    最大流量(L/min)生成:約10温度(℃)液体:5~40使用可能液体水道水、工業用水(清水)
  • 超音波洗浄器 3800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 3800用オプション

    ブランソン
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:600/400mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291843Nアズワン品番67-2184-73
  • 超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 2800用オプション

    ブランソン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●適応シリーズ機種:2800/2510●コード番号:291817Nアズワン品番67-2184-57
  • 超音波洗浄器 5800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 5800用オプション

    ブランソン
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●適応シリーズ機種:5800/5510●コード番号:291828Nアズワン品番67-2184-64
  • 超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 2800用オプション

    ブランソン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様●サイズ:250mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291840Nアズワン品番67-2184-71
  • 超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 1800用オプション

    ブランソン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●適応シリーズ機種:1800/1510●コード番号:291812Nアズワン品番67-2184-56
  • 超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 8800用オプション

    ブランソン
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●コード番号:291833Nアズワン品番67-2184-65
  • 超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 8800用オプション

    ブランソン
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●サイズ:600/400mL×6●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291834Nアズワン品番67-2184-75
  • 超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン

    超音波洗浄器 1800用オプション

    ブランソン
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●適応シリーズ機種:1510●コード番号:291815Nアズワン品番67-2184-66

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器