340件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
1個
249 税込274
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別二周波・樹脂筐体タイプ
1台
59,400 税込65,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RD-10 揺動装置 アズワン 動画あり
アズワン揺動装置
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m) 材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト) ストローク(mm)30固定 寸法(mm)440×540×500 アズワン品番3-785-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
214,000 税込235,400
当日出荷

アイワ医科工業超音波洗浄機
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28 出力(W)250 容量(L)13 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 寸法(mm)600×250×280 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)550×150×150 排水1/2"ボールバルブ内装 タイマー15分計または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷

掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別交換用ブラシ アズワン品番3-5084-11
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

回転式オートウォッシャー用交換スポンジです。工具不要で容易に交換できます。
使用温度範囲5~40℃
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別据置型 アズワン品番3-5288-01
1個
117,000 税込128,700
当日出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5 槽容量(L)約1.3 仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz 材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)1271×159×185 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)170×100×80 定格消費電力(W)40±(20%) 電源コード3Pインレット式 タイマー設定0.5分~30分 総務省型式指定第 AU-17014号 振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型 高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75 定格使用時間(分)30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄 給排水口外径13/26
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz)28 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)38、PZT自励発振 付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) 電源AC100V・50/60Hz タイマー最大60分(1分刻みで設定) 安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本アレックス超音波洗浄器
小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
周波数(kHz)42 出力(W)50 付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー 寸法(mm)205×195×150 容量(mL)1000 電源AC100V・50/60Hz 洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304 タイマー5~30分/5分毎
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

サイズ(mm)内径Φ7.5×外径Φ15×長さ215 アズワン品番1-8415-15
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

アズワン硫酸槽
1個
16,200 税込17,820
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
1個
26,400 税込29,040
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付) 材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 発振周波数(kHz)40 発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ 電源AC200V(単相) 50-60Hz 機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート 電源周波数(Hz)50-60 振動子BLT振動子
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300 槽容量(L)3.8 付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm} 材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR) 質量(kg)約6.3 容量(L)3.8 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)299×150×100 本体寸法(mm)381×230×257 型番US-303 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)381×230×257 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 高周波出力(W)120 アズワン品番61-0084-04 発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止 手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能 独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現 洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。 標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード 材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS) 電源AC100 V 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け 付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード 材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂) 電源AC100 V 機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替 電源周波数(Hz)50-60 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 発振方式38 kHz PZT 自励発振
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
1,098,000 税込1,207,800
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089 セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット 材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上) 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)196.5 奥行(mm)150
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア卓上大型超音波洗浄器
発振周波数(kHz)40 付属品バスケット、洗浄槽フタ 材質(槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)スチール 電源コード(m)約3 機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱) 液温範囲(℃)室温~80 振動子ボルト締めランジュバン型 バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
1台
517,000 税込568,700
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面) 電源コード(m)3 発振周波数38kHz 排水方式手動排水コック式(正面右) 保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター 発振周波数(kHz)38 発振方法BLT振動子自励発振 洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式BLT振動子自励発振
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーアヴァンクリーフ VS-600RZ用架台
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番451-5404 適合機種VS-600RZ用架台 質量(kg)18 コード長さ(m)3.5m タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番1-2645-11
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番451-5374 適合機種VS-1200RZ用架台 質量(kg)22 コード長さ(m)3.5m タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番1-2645-12
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40 タイマー60分 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28 出力(W)150 水槽容量(L)約26 槽内寸法(mm)200×200×650 材質(本体)ステンレス(SUS430) 付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約25 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(天板)ステンレス(SUS304) 保証期間3年 外寸法(mm)410×330×815 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 アズワン品番1-1640-01 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
298,000 税込327,800
欠品中

アズワン自動洗浄器
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 口径(mm)Φ13(吸水口)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,300 税込22,330
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番7-5000-01 材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約5.2 出力110W 電源AC100V、50/60Hz、200VA 槽内寸法(mm)240×140×100 コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付) 発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波 外寸法(mm)290×208×245 タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
1個
191,000 税込210,100
当日出荷

超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11 適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用 材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル) 寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485 電源AC100V、50/60Hz、13/16W キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 流量(L/min)3 ポンプマグネットポンプ
1個
208,000 税込228,800
翌々日出荷

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります