絞り込み
ヒーター容量(W)
- 550
- 200(1)
- 280(1)
- 310(3)
- 350(2)
- 400(1)
- 420(2)
- 510(1)
- 700(1)
- 750(7)
- 800(2)
- 850(1)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 1270(3)
ブランド
- 矢沢科学(1)
オイルバスとは物質を間接加熱するための器具。液槽の中に入れたシリコーンオイルなどを加熱して一定温度を作り出します。オイルを200℃前後まで加熱することで恒温水槽よりも高温の環境を作り出せるのが特徴です。液槽と一体になったものや、液槽に投入するタイプもあります。液槽内にヒーターが設置されていないものや、温度制御ユニットが取り外せるタイプはオイルの交換や洗浄が簡単なのが特徴です。スターラーによって撹拌しながら加熱できるもの、サーモスタットや過昇防止装置の付いたもの、温度調節制度の高いPID制御を備えたものなど様々なタイプがある他、火傷防止保護枠も取り扱っています。
「槽容量(L)」から絞り込む

オイルバス
矢沢科学¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。使用温度範囲(℃)室温+5~190、オーバーヒート防止機能付電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット