絞り込み
槽容量(L)
- 4(2)
- 5(1)
ヒーター容量(W)
- 750(1)
ブランド
- アズワン
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 大和(1)
- 矢沢科学(1)
- 増田理化工業(1)
「槽容量(L)」から絞り込む
4(2)
5(1)

オイルバススターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
オイルバス
アズワン¥71,900税込¥79,0901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
オイルバス
アズワン¥74,900税込¥82,3901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41