絞り込み
ブランド
- IKA
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(25)
- アズワン(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- YOSHIOKA(16)
- ヤマト科学(12)
- フロン工業(12)
- 日陶科学(12)
- フロンケミカル(11)
- 三商(11)
- ケニス(11)
- HEIDON(新東科学)(10)
- コクゴ(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 旭製作所(6)
- SMT(6)
- 中村科学器械工業(5)
- DURAN(4)
- 大阪ケミカル(4)
- ブランドをもっと見る

撹拌羽根(アンカー型)
IKA¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から6日以内出荷タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)
IKA(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
撹拌羽根(遠心力型)
IKA¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。シャフト径(Φmm)8材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)
IKA¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)羽根枚数3
撹拌羽根(平型)
IKA¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。シャフト長さ(mm)550最大回転数(min-1[r.p.m])800材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根(溶解型)
IKA¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
秤量機能付スタンド IKA Scale
IKA¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。 5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。 最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。 Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。計量範囲5~6000g台座寸法(mm)200×200本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2電源100-240V 0.5A仕様●計量精度(g):±6
撹拌機用アクセサリー
IKA¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
撹拌機用アクセサリー
IKA¥55,980税込¥61,5781式6日以内出荷フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。種別フレキシブルカップリングアズワン品番61-0005-38
温度センサー Φ6mm
IKA¥45,980税込¥50,5781式33日以内出荷ステンレス製温度センサー仕様コード番号:0003122300長さ(mm)255径(Φmm)6アズワン品番61-0005-89
温度センサー Φ8mm
IKA¥55,980税込¥61,5781式33日以内出荷ステンレス製温度センサーガラスコート仕様コード番号:0003122200長さ(mm)250径(Φmm)8アズワン品番61-0005-88
温度センサー Φ3mm
IKA¥55,980税込¥61,5781式33日以内出荷ステンレス製温度センサー仕様コード番号:0003122100長さ(mm)250径(Φmm)3アズワン品番61-0005-87
スパイラル型撹拌羽根
IKA¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8