絞り込み
ブランド
- アズワン
- アクアテック(8)
- KNF(7)
- GILSON(ギルソン)(6)
- ワトソンマーロー(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- テクノ高槻(4)
- タクミナ(3)
- ケニス(3)
- 三洋古江サイエンス(3)
- サーパス工業(3)
- イワキ(2)
- ヤマト科学(2)
- アトー(2)
- 三相電機(1)
- 日東工器(1)
- 大和(1)
- ADVANTEC(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ブランドをもっと見る

チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
チュービングポンプ
アズワン¥74,900税込¥82,3901台欠品中高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
アズワン¥146,000~税込¥160,600~1セット当日出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
高精度チュービングポンプ
アズワン¥107,000税込¥117,7001台当日出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装適合チューブ外径(Φmm)9・10電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250rpmモーターステッピングモーター機能正転・逆転切替:有(LED表示)適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)適合チューブ内径(Φmm)6・7流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプアズワン品番2-7870-02プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
チュービングポンプ 入力端子付き
アズワン¥88,900税込¥97,7901個当日出荷呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
デジタル定量チュービングポンプ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。アズワン品番1-5916-01付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ
アズワン¥86,100~税込¥94,710~1セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515
アズワン¥118,000税込¥129,8001セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
スマートチューブポンプセット フロントラボ
アズワン¥143,000税込¥157,3001台当日出荷チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
チュービングポンプ用非常停止ボタン
アズワン¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷押切型の非常停止ボタンです。仕様ボタン部:キノコ型Φ35mm、押切(プッシュロック)型ケーブル長(m)1.5アズワン品番4-4488-12
ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ
アズワン¥8,490税込¥9,3391式7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。仕様●規格:RS485ポートアズワン品番68-0501-31
チュービングポンプ
アズワン¥309,999税込¥340,9991台12日以内出荷液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能
チューブポンプ
アズワン¥197,000税込¥216,7001個14日以内出荷液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。
ペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズ
アズワン¥13,999~税込¥15,399~1巻7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用のシリコンチューブです
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001式5日以内出荷から7日以内出荷自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品